Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Portable Power System, 100AH / 1000W

Global Industrial™ Portable Power System, 100AH / 1000W

Article nº : WB436981

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Portable Power System, 100AH / 1000W
  • Station de travail mobile industrielle™ mondiale, bleu, assemblé

    729,00 $

  • Panier audiovisuel industriel™ global avec armoire verrouillable, capacité de 500 lb, noir

    479,95 $

  • Global Industrial chariot™ acier poste de travail Mobile avec clavier coulissant & souris tablette - noir

    309,95 $

Prix : 2 889,00 $

Quantité

✓ Rechargeable
✓ Portable et léger
✓ Comprend des poignées latérales pour un transport facile

Fournissez une alimentation CA portable aux périphériques tels que les ordinateurs portables, les imprimantes, les ordinateurs et autres appareils électroniques avec le système d’alimentation portable industriel™ mondial de 1000 W. Ces unités compactes sont également capables d’alimenter les balances et les testeurs tout en éliminant le besoin de rallonges dangereuses ou de chutes de câbles coûteuses. À la fin de chaque utilisation, les utilisateurs peuvent simplement brancher l’appareil à une prise murale standard pour le recharger. Chaque unité est construite avec une protection contre la sous-tension, une invite basse tension, une protection contre les surcharges et un affichage d’alimentation LED. Remarque: le système d’alimentation portable ne peut pas charger et être utilisé en même temps. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 19-5/8 po (49,85 cm)
  • Profondeur 13-5/8 po (34,61 cm)
  • Hauteur 13-1/4 po (33,66 cm)
  • Poids 91,3 lbs (41,5 kg)

Détails du produit

  • Source d'alimentation 100 AH batterie acide de plomb scellée
  • Temps d’exécution 8+ heures - Le temps de fonctionnement réel dépendra de l’équipement spécifique utilisé*
  • Assemblage requis Non
  • Puissance de sortie 1000 W
  • Type Système d’alimentation portable
  • Pour une utilisation avec Réception/étiquetage, QA, Cycle compte, sur le panier du client
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier, Cuivre, Aluminium, Plastique
  • Température de fonctionnement 32 - 95° F
  • Banque de batteries 1200Wh
  • Nombre de points de vente 5
  • Type de batterie Acide de plomb scellée
  • Tension 120 V
  • Batteries 100Ah
  • Description Système d’alimentation portable de 1000 W
  • Puissance de surtension 2000 W
  • Batterie incluse Oui
  • Temps de recharge de la batterie <5 heures
  • Type de sortie 115VAC
  • Watts 1000 W
  • Marque Global Industrial
  • Puissance Ordinateur portable / client léger, écran LCD, imprimante thermique industrielle et scanner
  • Numéro de référence du fabricant 436981
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL & cETL avec UL62368-1+, CSA C22,2 NO.62368-1 ANSI/AAMI ES60601-1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Portable Power System, 100AH / 1000W

Global Industrial™ Portable Power System, 100AH / 1000W

Article nº : WB436981

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Portable Power System, 100AH / 1000W
    Global Industrial™ Portable Power System, 100AH / 1000W
    Global Industrial™ Portable Power System, 100AH / 1000W
    Global Industrial™ Portable Power System, 100AH / 1000W
    Global Industrial™ Portable Power System, 100AH / 1000W
    Global Industrial™ Portable Power System, 100AH / 1000W
    Global Industrial™ Portable Power System, 100AH / 1000W
    Global Industrial™ Portable Power System, 100AH / 1000W
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant