Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Newcastle Systems PowerSwap Nucleus PowerDock Dual Station

BATTERIES VENDUES SÉPARÉMENT

Newcastle Systems PowerSwap Nucleus PowerDock Dual Station

Article nº : WBB2320435

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Newcastle Systems PowerSwap Nucleus PowerDock Dual Station
  • Newcastle Systems Swappable Lithium Iron Phosphate 460WH Battery Pack

    1 699,00 $

  • Newcastle Systems PowerSwap Nucleus PowerCharge Dual Station

    2 339,00 $

  • Global Industrial™ Portable Power System, 100AH / 1000W

    2 889,00 $

Prix : 2 125,00 $

Quantité

Le power system PowerSwap Nucleus® est conçu pour accroître la productivité dans tous les espaces de l’entrepôt/DC, du plancher de production et d’autres environnements industriels. Ces systèmes de batterie compacts, mais robustes, fournissent une alimentation électrique silencieuse et transparente pendant 8-12 heures à la fois. Une fois la charge de la batterie épuisée, il suffit de l’échanger avec une charge complète de la station de recharge autonome permettant une opération 24/7.

Avantages :
  • Réduisez l’excès de mouvement des travailleurs, le transport de produits et les touches dans vos processus d’expédition/réception, d’assurance de la qualité et de réapprovisionnement en matériaux
  • Interchangeable - conçu pour monter à votre propre chariot industriel ou toute configuration de chariot newcastle
  • Plug & play système d’alimentation - pas d’outils, de levage lourd ou de personnel de maintenance nécessaire pour les changements de batterie
  • Longévité extrême - autonomie de la batterie de 5 à 7 ans (ou 3 000 cycles)
  • Échange à chaud - ne jamais manquer d’énergie de la batterie ou perdre une session terminale
  • Idéal pour plusieurs quarts de travail ou opération 24/7
  • Chimie de la batterie sûre et stable
S'il vous plaît noter:
  • Cette unité n’est qu’une centrale électrique . (2) ou (4) Des batteries swappables (item# B2318138) et une station de recharge de batterie (item# B2320434) sont nécessaires et commandées séparément en fonction de vos besoins spécifiques en énergie.
  • Cette unité avec (2) batteries échangeables en dock est idéale pour alimenter un ordinateur portable, une imprimante thermique petite ou moyenne taille et un scanner.
  • Cette unité avec (4) piles échangeables en dock est idéale pour alimenter un ordinateur portable, une imprimante thermique industrielle et un scanner.
  • Ce système d’alimentation n’est pas recommandé pour alimenter un ordinateur de bureau ou une imprimante laser.


Poids &Dimensions

  • Largeur 16 in (40,64 cm)
  • Profondeur 11-5/8 po (29,53 cm)
  • Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
  • Poids 20 lbs (9,09 kg)

Détails du produit

  • Température de fonctionnement 50 à 104° F
  • Temps d’exécution 8-12+ Heures
  • Banque de batteries 920Wh
  • Type de batterie Phosphate de fer au lithium
  • Batteries (2) 36AH
  • Description PowerSwap Nucleus PowerDock Dual Station
  • Assemblage requis Non
  • Puissance de surtension 825 W
  • Puissance de sortie 240 W
  • Type Station d’accueil à batterie interchangeable
  • Nombre de ports 2
  • Pour une utilisation avec NB Series et PC Series PowerSwap Nucleus Stations de travail
  • Type d’accessoire Station d’accueil électrique
  • Marque Systèmes de Newcastle
  • Quantité par paquet 1
  • Série PowerSwap Nucleus Series
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant PWD2C
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Newcastle Systems PowerSwap Nucleus PowerCharge Dual Station

2 339,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Portable Power System, 100AH / 1000W

2 889,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Newcastle Systems PowerSwap Nucleus PowerDock Dual Station

Newcastle Systems PowerSwap Nucleus PowerDock Dual Station

Article nº : WBB2320435

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Newcastle Systems PowerSwap Nucleus PowerDock Dual Station
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant