Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - 10 Gallon Blanc

Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - 10 Gallon Blanc

Article nº : WB240457WH

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Blanc
  • Gris
  • Brun

Blanc

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - 10 Gallon Blanc
  • Global Industrial™ Plastic Trash Can - 10 Gallon Blanc

    23,75 $

  • Global Industrial™ Medium Duty White Trash sacs - 12-16 Gal, 0,5 Mil, 500 sacs/caisse

    93,95 $

Prix : 9,40 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 9,40 $ ch.
  • Achetez 3-5 9,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 8,70 $ ch.

Quantité

Couvercle de poubelle - 10 gallons blancs

Empreint de durable, longue durée de résine de polyéthylène. Plastique transparent étanche permet facile nettoyage et d’évacuation. Ne se corrodent, puce, fissurer ou peler. Couvercle protection contenu et aider à garder les odeurs. Couvercles empilage récipient lorsque vous l’utilisez. NSF approuvé. Vendus séparément.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 1-1/8 po (2,86 cm)
  • Épaisseur 0,08 po (.2 cm)
  • Diamètre 16 in (40,64 cm)

Détails du produit

  • Type Couvercle plat
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 240457WH
  • Capacité 10 gal (37,85 l)
  • Forme Rond
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - 10 Gallon Blanc

Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - 10 Gallon Blanc

Article nº : WB240457WH

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - 10 Gallon Blanc
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - 10 Gallon Blanc
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - 10 Gallon Blanc
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - 10 Gallon Blanc
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - 10 Gallon Blanc
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant