Souvent achetés ensemble
Prix : 1 859,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet outil de cerclage construit en acier réduit le besoin de joints. L’outil de cerclage sans scellé peut être utilisé pour le cerclage horizontal et vertical de palettes, de boîtes, de cartons et plus encore. L’outil peut être ajusté pour accepter différentes largeurs de sangle, y compris 1/2 », 5/8 » ou 3/4 ». Il permet une épaisseur maximale de la sangle de 23 ». L’unité est légère à 7,54 lb et dispose d’une poignée en plastique pour un contrôle de fonctionnement confortable. Les dimensions sont 3-5/16"L x 5-1/16"W x 1-1/4"H. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/16 po (12,86 cm)
- Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 7,54 lbs (3,43 kg)
- Longueur 3-5/16 po (8,41 cm)
- Épaisseur maximale du matériau 23
- Largeur de la sangle Réglable
- Largeur prédéfinie -- dans
Détails du produit
- Matériau de préhension Plastique
- Devoir Régulièrement soumis à des
- Type Outil de combinaison sans cachet
- Pour une utilisation avec Acier
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 412417
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
389,95 $
Outil de cerclage industriel™ sans joint global pour cerclage en acier 1/2 », 5/8 » et 3/4"W, jaune / noir
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires