Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Table de café d’extérieur carrée de 36 po, maille d’acier, noir

Global Industrial™ Table de café d’extérieur carrée de 36 po, maille d’acier, noir

Article nº : WB262079

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Table de café d’extérieur carrée de 36 po, maille d’acier, noir
  • Chaise empilable sans accoudoirs Global Industrial™ Outdoor Café, maille d’acier, noir, paquet de 4

    835,00 $

  • Global Industrial™ Outdoor Café Fauteuil empilable, maille d’acier, noir, paquet de 4

    939,00 $

  • Global Industrial™ Outdoor Umbrella avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, rouge

    409,95 $

Prix : 439,95 $

Quantité

✓ Construction en acier de qualité commerciale et revêtue de poudre.
✓ Fait de matériaux résistants à la rouille et à la corrosion pour une utilisation durable en extérieur.
✓ Conçu de manière fiable pour un entretien ultra-faible.
✓ Le trou de parapluie accepte les parapluies avec un diamètre de poteau allant jusqu’à 1-1/2 « .

Offrez aux clients ou aux invités un nouvel endroit pour s’asseoir sur votre terrain extérieur. La table de café d’extérieur carrée de 36 po de Global Industrial™ est idéale pour les cafés, les restaurants, les salons, les patios et une variété d’autres zones de restauration avec des emplacements de restauration en plein air. La table est faite d’acier de qualité commerciale avec une finition en poudre noire riche en zinc pour aider à prévenir la rouille et la corrosion. Le plateau en treillis d’acier est conçu pour sécher rapidement après la pluie, réduisant ainsi efficacement tout risque de collecte d’eau.

  • Centre 2 « trou de parapluie.
  • La table mesure 36 » carré x 29"H.
  • Capacité maximale: 200 lbs.
  • 3 an de garantie limitée.

    Poids &Dimensions

    • Largeur 36 in (91,44 cm)
    • Profondeur 36 in (91,44 cm)
    • Hauteur 29 in (73,66 cm)
    • Poids 24 lbs (10,91 kg)
    • Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)

    Détails du produit

    • Type de jambe 4 jambes
    • Collection Collection de treillis d’acier
    • Assemblage requis Oui
    • Description Table carrée de café en plein air
    • Matériau de table Maille d’acier
    • Famille de couleurs de plateau de table Noir
    • Type Table à manger
    • Famille de couleurs d’image Noir
    • Marque Global Industrial
    • Quantité par paquet 1
    • Numéro de référence du fabricant 262079
    • Forme Carré 
    • Couleur Noir
    • Matériau de cadre Acier

    Garantie

    • Garantie 3 ans
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Mettez à niveau cet article pour seulement 829,05 $ plus

    Ensemble table et chaise de café en maille industrielle™ Global, carré de 36 po, 4 fauteuils, noir

    Article nº : 695974

    Pas encore évalué

    Expédition en un jour ouvrable

    1 269,00 $

    comparer les éléments
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Global Industrial™ Table de café d’extérieur carrée de 36 po, maille d’acier, noir

    Global Industrial™ Table de café d’extérieur carrée de 36 po, maille d’acier, noir

    Article nº : WB262079

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Global Industrial™ Table de café d’extérieur carrée de 36 po, maille d’acier, noir
      Global Industrial™ Table de café d’extérieur carrée de 36 po, maille d’acier, noir
      Global Industrial™ Table de café d’extérieur carrée de 36 po, maille d’acier, noir
      Global Industrial™ Table de café d’extérieur carrée de 36 po, maille d’acier, noir
      Global Industrial™ Table de café d’extérieur carrée de 36 po, maille d’acier, noir
      Global Industrial™ Table de café d’extérieur carrée de 36 po, maille d’acier, noir
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant