Prix initial : 1 339,00 $
Prix promotionnel: 1 196,00 $
Poids &Dimensions
- Poids 47,4 lbs (21,55 kg)
- Largeur 26-3/4 po (67,95 cm)
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 26-3/4 po (67,95 cm)
- Profondeur 26-1/2 po (67,31 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses 1
- Ampérage 2,85 / 1,55 A
- Puissance en watts 310 W
- TR/MIN 1050 tr/min
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier inoxydable
- T/mn élevé 1 050 tr/min
- CFM 7200 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Phase 1
- Comprend Kit câble de sécurité: câble de 12' avec 2 camps
- Type de moteur Air over totalement fermé - Washdown Rated
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Type de cordon d’alimentation Non inclus - Hard Wired
- Watts 310 W
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs de lame Argent
- Décibels 60
- Numéro de référence du fabricant 293018
- Fonctionnalités Ip55 noté
- Couleur Argent
- Type de ventilateur Industrial - lavage évalué
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listé. USDA - NSF pour les « zones alimentaires »
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 300 GSM polissage microfibres, 16 "x 16", blanc, 12 chiffons/Pack
Article nº : 670236
Pas encore évalué
27,95 $
Global Industrial™ 24 » Protecteur de ventilateur de remplacement pour ventilateurs de lavage
Article nº : 293099
Pas encore évalué
579,00 $
Moteur de ventilateur de remplacement industriel ™ mondial pour ventilateurs de lavage de 24 « et 30 »
Article nº : 293098
Pas encore évalué
899,00 $
Global Industrial™ 24 » Pale de ventilateur de remplacement pour ventilateurs de lavage
Article nº : 293100
Pas encore évalué
199,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 621,00 $ plus
Global Industrial™ 30 » Washdown Wall Mount Fan, 1 vitesses, 9600 CFM, 1/3 HP, monophasé
Article nº : 293019
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 817,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ 24 » Washdown Wall Mount Fan, 1 vitesses, 7200 CFM, 1/4 HP, monophasé
1196,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange