Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ZipWall® Mini Joint sans ruban réglable, Aluminium/Mousse, Argent/Noir - SPNM, qté par paquet : 6

ZipWall® Mini Joint sans ruban réglable, Aluminium/Mousse, Argent/Noir - SPNM, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2335057

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

64,95 $ ch.

Prix: 389,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Scelle étroitement une barrière de poussière ZipWall® en quelques secondes sans échelles, ruban adhésif ou dommages! Ce joint FoamRail™ s’attache à n’importe quel poteau zipwall® et scelle étroitement les bâches en plastique ou zipfast™ panneau de barrière réutilisable le long du plafond, du plancher ou du mur. La ™ span s’étend de 2 pieds 3 pouces à 4 pieds et s’ajuste facilement pour s’adapter au travail. Scelle jusqu’à 4 pieds. Accrochez-vous au sommet d’un poteau zipwall® pour sceller au plafond, sur un adaptateur de sol ZipWall® pour sceller au sol, ou sur un sidebridge™ wall mount pour sceller le mur. Réutilisable et rentable. Également disponible dans une version plus longue.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Longueur 29 in (73,66 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque ZipWall
  • Description Mini joint réglable sans ruban
  • Matériau Aluminium/Mousse
  • Numéro de référence du fabricant SPNM
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ZipWall® Mini Joint sans ruban réglable, Aluminium/Mousse, Argent/Noir - SPNM, qté par paquet : 6

ZipWall® Mini Joint sans ruban réglable, Aluminium/Mousse, Argent/Noir - SPNM, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2335057

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant