26,95 $ ch.
Prix: 161,70 $ / Pkg de 6
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces adaptateurs de plancher se verrouillent dans le fond de deux ZipWall® 10 poteaux avec juste une torsion, les adaptant pour sceller simultanément une barrière de poussière au plafond et au plancher. Pour sceller une barrière au sol, placez un foamRail™ sceau sans ruban adhésif sur le sol, sortez le bouchon du pied et enclenchez un adaptateur dans le poteau à sa place. Vous pouvez attacher un deuxième foamRail™ sceau sans ruban adhésif au sommet du poteau afin de sceller au plafond. Soulevez le poteau et placez-le en place pour compléter le joint. Travaillez avec tous les joints FoamRail™ sans ruban adhésif
2 par paquet; 6 Packs par cas
2 par paquet; 6 Packs par cas
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Marque ZipWall
- Description Adaptateur de plancher
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant FA10
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ZipWall® Sceau sans ruban adhésif réglable, aluminium/mousse, argent/noir - SPN, qté par paquet : 6
Article nº : B2335058
Pas encore évalué
719,70 $
ZipWall® Floor Adaptor, Plastique, Bleu - FA10, qté par paquet : 6
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires