Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ZipWall® Spring Loaded Dust Barrier Secure Poles, Anodized Aluminum, Black - ZP2, qté par paquet : 6

ZipWall® Spring Loaded Dust Barrier Secure Poles, Anodized Aluminum, Black - ZP2, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2335074

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

165,95 $ ch.

Prix: 995,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Deux poteaux à ressortssécurea barrière de poussière jusqu’à 10 pieds de haut et 10 pieds de large, ou les ajouter à votre ZipWall® système existant. ZipWall® 10 poteaux de barrière de poussière en acier inoxydable chargés à ressort sont solides et légers, télescope de 4'2 » jusqu’à 10' de haut et torsion à verrouiller. Ils sont une solution idéale de protection de poussière pour le remodelage résidentiel, la rénovation, et le travail de réparation. Les entrepreneurs et les propriétaires de maison de DIY trouvent ces poteaux faciles à employer, faciles à stocker, et un gain de temps significatif. Rapide - facile à mettre en place - pas d’échelles, pas de ruban adhésif, pas de dommages!

2 par paquet; 6 Packs par cas

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
  • Longueur 50-1/4 po (127,64 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 2
  • Marque ZipWall
  • Description La barrière de poussière chargée de ressort sécurise les pôles
  • Matériau Aluminium anodisé
  • Numéro de référence du fabricant ZP2 (en)
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ZipWall® Spring Loaded Dust Barrier Secure Poles, Anodized Aluminum, Black - ZP2, qté par paquet : 6

ZipWall® Spring Loaded Dust Barrier Secure Poles, Anodized Aluminum, Black - ZP2, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2335074

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant