Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

ZipWall® Magnetic Dust Barrier Door Kit, High-Tech Fabric/Metal, White - MDK, qté par paquet : 2

ZipWall® Magnetic Dust Barrier Door Kit, High-Tech Fabric/Metal, White - MDK, qté par paquet : 2

Article nº : WBB2335068

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

495,95 $ ch.

Prix: 991,90 $ / Pkg de 2

Quantité

Accès mains libres à votre chantier! La porte de barrière magnétique de ® de mur de zipwall est le moyen le plus facile d’entrer et de sortir d’une barrière de poussière. Il est auto-fermeture, et peut facilement gérer le trafic élevé. La mise en place de la porte magnétique ne prend que quelques minutes. Une barre d’en-tête réglable maintient la porte entre deux poteaux ® ZipWall. Le panneau de porte magnétique dispose d’une fenêtre en plastique transparent, est fait de tissu de haute technologie ignifuge et se fixe au matériau de barrière avec des bandes magnétiques spécialement conçues. Une action puissante d’auto-fermeture maintient un joint serré. Un tube de rangement et un sac de transport lourds sont inclus. Fonctionne avec tous les poteaux ZipWall® barrière de poussière. Les poteaux sont vendus séparément.

1 par paquet; 2 Par cas

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Hauteur 45 in (114,3 cm)
  • Longueur 5 in (12,7 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque ZipWall
  • Description Kit de porte de barrière de poussière magnétique
  • Matériau Tissu/Métal high-tech
  • Numéro de référence du fabricant Mdk
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ZipWall® Magnetic Dust Barrier Door Kit, High-Tech Fabric/Metal, White - MDK, qté par paquet : 2

ZipWall® Magnetic Dust Barrier Door Kit, High-Tech Fabric/Metal, White - MDK, qté par paquet : 2

Article nº : WBB2335068

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ZipWall® Magnetic Dust Barrier Door Kit, High-Tech Fabric/Metal, White - MDK, qté par paquet : 2
    ZipWall® Magnetic Dust Barrier Door Kit, High-Tech Fabric/Metal, White - MDK, qté par paquet : 2
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant