Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

ZipWall® Spring Loaded Dust Barrier Secure Poles, Anodized Aluminum, Red - KT20, qté par paquet : 6

ZipWall® Spring Loaded Dust Barrier Secure Poles, Anodized Aluminum, Red - KT20, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2335072

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

555,00 $ ch.

Prix: 3 330,00 $ / Pkg of 6

Quantité

Le plus haut poteau de barrière de poussière pro - indispensable pour les hauts plafonds, idéal pour les petits travaux aussi. Deux poteaux à ressort fixent une barrière de poussière jusqu’à 20 pieds de haut et 10 pieds de long ou les ajoutent à votre système de ® ZipWall existant. ZipWall® 20 poteaux de barrière de poussière sont conçus pour l’entrepreneur professionnel. Quatre sections en aluminium anodisé télescope de 5'2 " jusqu’à 20' de haut et torsion à verrouiller. Chaque poteau à ressort est facile à installer sans échelle - un avantage majeur pour la sécurité lorsque vous travaillez avec de hauts plafonds. La tête innovatrice non-dérapage et non-marquage verrouille le matériau de barrière, ce qui lui permet d’être soulevé avec le poteau, et le maintient solidement en place sans endommager le plafond. Une barrière de poussière étanche peut être installée en quelques minutes, un poteau à la fois, sans échelles, ruban adhésif ou dommages.

2 par paquet; 6 Packs par cas

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
  • Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Longueur 62,1/2 po

Détails du produit

  • Quantité par paquet 2
  • Marque ZipWall
  • Description La barrière de poussière chargée de ressort sécurise les pôles
  • Matériau Aluminium anodisé
  • Numéro de référence du fabricant KT20
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ZipWall® Spring Loaded Dust Barrier Secure Poles, Anodized Aluminum, Red - KT20, qté par paquet : 6

ZipWall® Spring Loaded Dust Barrier Secure Poles, Anodized Aluminum, Red - KT20, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2335072

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ZipWall® Spring Loaded Dust Barrier Secure Poles, Anodized Aluminum, Red - KT20, qté par paquet : 6
    ZipWall® Spring Loaded Dust Barrier Secure Poles, Anodized Aluminum, Red - KT20, qté par paquet : 6
    ZipWall® Spring Loaded Dust Barrier Secure Poles, Anodized Aluminum, Red - KT20, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant