199,95 $ ch.
Prix: 1 599,60 $ / Pkg of 8
12 par paquet; 8 Packs par cas
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Hauteur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 12
- Marque ZipWall
- Description Zipper lourd
- Matériau Tissu/Plastique
- Numéro de référence du fabricant HDAZ12 (hDAZ10)
- Couleur Rouge
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ZipWall® Kit de mât à ressort, acier inoxydable, Argent - SLP4, qté par paquet : 3
Article nº : B2335077
Pas encore évalué
1 677,00 $
ZipWall® Spring Loaded Dust Barrier Secure Poles, Stainless Steel, Silver - SLP2, qté par paquet : 6
Article nº : B2335076
Pas encore évalué
1 979,70 $
ZipWall® Kit de mât chargé à ressort, aluminium anodisé, Argent - SLP6, qté par paquet : 2
Article nº : B2335075
Pas encore évalué
1 558,00 $
ZipWall® Zipper résistant, Tissu/Plastique, Rouge - HDAZ12, qté par paquet : 8
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires