Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ZipWall® Spring Loaded Dust Barrier Secure Poles, Stainless Steel, Silver - SLP2, qté par paquet : 6

ZipWall® Spring Loaded Dust Barrier Secure Poles, Stainless Steel, Silver - SLP2, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2335076

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

329,95 $ ch.

Prix: 1 979,70 $ / Pkg of 6

Quantité

Deux poteaux chargés de ressorts fixent une barrière de poussière jusqu’à 12 pieds de haut et 10 pieds de large ou les utilisent pour ajouter à votre système ZipWall®. ZipWall® 12 poteaux de barrière de poussière à ressort sont conçus pour l’entrepreneur professionnel. Ils sont faciles à utiliser, faciles à stocker, et un économiseur de temps important! Ces pôles sont forts et légers, télescope de 4'7" jusqu’à 12 'haut et torsion à verrouiller. Chaque poteau chargé de ressort prend quelques secondes pour être installé sans échelle. La tête innovatrice non-dérapage et non-marquage verrouille le matériau de barrière, ce qui lui permet d’être soulevé avec le poteau, et le maintient solidement en place sans endommager le plafond. Une barrière de poussière étanche peut être installée en quelques minutes, un poteau à la fois, sans échelles, ruban adhésif ou dommages. Les 12 pôles ZipWall® sont les poteaux zipWall® premiers. La construction en aluminium anodisée les rend plus robustes que l’acier inoxydable, plus lisse à élever et à verrouiller, et la meilleure base pour ZipWall® accessoires comme FoamRail™ joints sans ruban adhésif. Ces poteaux sont construits pour une utilisation intensive et leur taille est parfaite pour les travaux résidentiels et commerciaux. Rapide et facile à mettre en place - pas d’échelles, pas de ruban adhésif, pas de dommages

2 par paquet; 6 Packs par cas

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
  • Longueur 58-3/4 po (149,23 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 2
  • Marque ZipWall
  • Description La barrière de poussière chargée de ressort sécurise les pôles
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant SLP2
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ZipWall® Spring Loaded Dust Barrier Secure Poles, Stainless Steel, Silver - SLP2, qté par paquet : 6

ZipWall® Spring Loaded Dust Barrier Secure Poles, Stainless Steel, Silver - SLP2, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2335076

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant