Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ZipWall® Poussière Barrière de plastique, Plastique, Blanc - PY50, qté par paquet : 6

ZipWall® Poussière Barrière de plastique, Plastique, Blanc - PY50, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2335078

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

64,95 $ ch.

Prix: 389,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Parfait pour la mise en place d'un pare-poussière! Les bâches en plastique blanc offrent l'intimité sans bloquer la lumière. La taille de 10' x 50' est parfaite pour créer une barrière continue et l'épaisseur de 3 mil est substantielle et facile à travailler avec. Emballé dans une boîte à fentes robustes pour faciliter la distribution et le stockage. Fonctionne avec tous les poteaux ® ZipWall.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-1/4 po (13,34 cm)
  • Hauteur 5-3/8 po (13,65 cm)
  • Longueur 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque ZipWall
  • Description Feuille plastique de barrière de poussière
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant PY50 (en)
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ZipWall® Poussière Barrière de plastique, Plastique, Blanc - PY50, qté par paquet : 6

ZipWall® Poussière Barrière de plastique, Plastique, Blanc - PY50, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2335078

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant