Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ZipWall® Zipper résistant, Tissu/Plastique, Rouge - HDAZ2, qté par paquet : 12

ZipWall® Zipper résistant, Tissu/Plastique, Rouge - HDAZ2, qté par paquet : 12

Article nº : WBB2335070

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

40,95 $ ch.

Prix: 491,40 $ / Pkg de 12

Quantité

ZipWall® les fermetures éclair à toit lourd sont le moyen le plus rapide de créer une entrée dans une barrière de poussière en plastique partout où vous en avez besoin. Les fermetures éclair auto-adhésives durables se fixent aux bâches en plastique et créent une entrée en quelques secondes. Deux fermetures éclair peuvent créer une porte mains libres. La fermeture éclair robuste de 7 pieds de long de 3 pouces de large résiste à un trafic élevé. ZipperKnife ™ double coupe le plastique pour éviter les bourrages. Les crochets à rabat retiennent l'entrée ouverte pour un accès facile.

2 par paquet; 12 Packs par cas

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Longueur 9 in (22,86 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 2
  • Marque ZipWall
  • Description Zipper lourd
  • Matériau Tissu/Plastique
  • Numéro de référence du fabricant HDAZ2 (hDAZ10)
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ZipWall® Zipper résistant, Tissu/Plastique, Rouge - HDAZ2, qté par paquet : 12

ZipWall® Zipper résistant, Tissu/Plastique, Rouge - HDAZ2, qté par paquet : 12

Article nº : WBB2335070

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant