Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

ZipWall® Sceau sans ruban adhésif réglable, aluminium/mousse, argent/noir - SPN, qté par paquet : 6

ZipWall® Sceau sans ruban adhésif réglable, aluminium/mousse, argent/noir - SPN, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2335058

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

119,95 $ ch.

Prix: 719,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Scelle étroitement une barrière de poussière ZipWall® en quelques secondes sans échelles, ruban adhésif ou dommages! Ce joint FoamRail™ s’attache à n’importe quel poteau zipwall® et scelle étroitement les bâches en plastique ou zipfast™ panneau de barrière réutilisable le long du plafond, du plancher ou du mur. La ™ span s’étend de 4 pieds 3 pouces à 8 pieds et s’ajuste facilement pour s’adapter au travail. Scelle jusqu’à 8 pieds avec un poteau! Accrochez-vous au sommet d’un poteau zipwall® pour sceller au plafond, sur un adaptateur de sol ZipWall® pour sceller au sol™. Réutilisable et rentable. Également disponible en version plus courte.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Longueur 53 in (134,62 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque ZipWall
  • Description Sceau sans ruban réglable
  • Matériau Aluminium/Mousse
  • Numéro de référence du fabricant Spn
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ZipWall® Sceau sans ruban adhésif réglable, aluminium/mousse, argent/noir - SPN, qté par paquet : 6

ZipWall® Sceau sans ruban adhésif réglable, aluminium/mousse, argent/noir - SPN, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2335058

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ZipWall® Sceau sans ruban adhésif réglable, aluminium/mousse, argent/noir - SPN, qté par paquet : 6
    ZipWall® Sceau sans ruban adhésif réglable, aluminium/mousse, argent/noir - SPN, qté par paquet : 6
    ZipWall® Sceau sans ruban adhésif réglable, aluminium/mousse, argent/noir - SPN, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant