Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Teardrop Pallet Rack Add-On 120 « L x 48 « P x 120 « H

Global Industrial™ Teardrop Pallet Rack Add-On 120 « L x 48 « P x 120 « H

Article nº : WB796609N

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Teardrop Pallet Rack Add-On 120 « L x 48 « P x 120 « H
  • Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 58"W x 48"D (capuchon de 2500 lbs) Gris

    95,95 $

  • Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 120 po L x 5-1/2 po H, capacité de 5630 lb, ensemble de 2

    246,95 $

  • Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 48"D x 120"H

    379,95 $

Prix : 899,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 899,00 $ ch.
  • Achetez 2-5 875,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 825,00 $ ch.

Quantité

✓ Montants en acier de calibre 14, poutres en acier de calibre 15
✓ Capacité nominale totale de 27600 lb, capacité de tablette de 5630 lb
✓ Poutres non fendues

RACKS À PALETTES INDUSTRIELS™ MONDIAUX TEAR DROP
Surmeuble
Rayonnages à palettes qualité Premium à un prix bas. Les rayonnages à palettes Industriels™ Global offrent un assemblage rapide et facile, sans outil, pour tous vos besoins de stockage de palettes. Ces systèmes de support de stockage industriel starter et le module pré-configurés sont en acier durable de forte épaisseur pour années de service. Surmeuble comprend encadrement verticaux 1 et 2 paires de faisceaux d’étagère. Les montants en acier à 14 jauges d’une seule pièce permettent des ajustements de hauteur à des incréments de 2 po pour un réglage facile du faisceau. Poutres en acier haute résistance 15 ont un 1-5/8" H étape faisceau design pouvant accueillir des bars et terrasses. Poutres fournissent une connexion sécurisée à armature verticale avec une action positive de verrouillage 6 voies ; droite à gauche, avant/arrière et de haut en bas. Verrouiller automatiquement s’enclenche et sécurise le faisceau. Renforts soudés assurent la stabilité et une rigidité maximale. plaque de base soudé de calibre 3-1/4 "x 4-1/4" x 12 ancres debout à l’étage et distribue le poids uniformément. Montants disposent d’une finition époxy durable. La palette doit dépasser le cadre de 3" recto et verso. Interchangeables avec les styles de larme des fabricants suivants : Interlake, Kingway, roi de l’acier, USP, goulottes/Husky, Unarco et grille de vitesse. Facilité de montage.

Capacité nominale de 27600 lb, supérieure à celle des autres rayonnages à palettes sur le marché. Capacité basée sur l’espacement des tablettes faisceau 36".

Global Industrial™ - Clause de non-responsabilité des rayonnages à palettes :
Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique. Global Industrial n’est™ pas responsable de l’ingénierie, de l’installation et/ou de l’application de ce matériau. Global Industrial™ n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.

Poids &Dimensions

  • Largeur 120 in (304,8 cm)
  • Profondeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 120 in (304,8 cm)
  • Hauteur du faisceau 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Taille de la colonne 3 x 3 po
  • Capacité de poids 27600 lbs (12 545,45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Add-on du Rack palette goutte larme global
  • Type de rebord de poutre Non fendue
  • Type de construction Cadre soudé
  • Type Add-on
  • Marque Global Industrial
  • Nombre de niveaux 2
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 796609N
  • Capacité des étagères 5630 lbs (2 559,09 kg)
  • Couleur Orange
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Teardrop Pallet Rack Add-On 120 « L x 48 « P x 120 « H

Global Industrial™ Teardrop Pallet Rack Add-On 120 « L x 48 « P x 120 « H

Article nº : WB796609N

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Teardrop Pallet Rack Add-On 120 « L x 48 « P x 120 « H
    Global Industrial™ Teardrop Pallet Rack Add-On 120 « L x 48 « P x 120 « H
    Global Industrial™ Teardrop Pallet Rack Add-On 120 « L x 48 « P x 120 « H
    Global Industrial™ Teardrop Pallet Rack Add-On 120 « L x 48 « P x 120 « H
    Global Industrial™ Teardrop Pallet Rack Add-On 120 « L x 48 « P x 120 « H
    Global Industrial™ Teardrop Pallet Rack Add-On 120 « L x 48 « P x 120 « H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant