Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM

Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM

Article nº : WB641763

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 469,95 $

Quantité

Conçu pour fournir une réponse rapide à un tirage à faible puissance, le Global Industrial™ 1/2 HP Air Mover objectif principal est d’accélérer le temps d’évaporation de l’eau pour tous les projets liés à la construction et la restauration de l’eau pour réduire efficacement le temps de séchage. Ce séchoir robuste est fabriqué à l’aide de boîtiers moulés par roto pour un fonctionnement silencieux qui n’empêche pas la communication dans tout l’emplacement du chantier environnant. Le ventilateur industriel pousse l’air à l’aide d’un moteur de 1/2 HP et comprend des variations à 2 vitesses pour offrir des niveaux efficaces de séchage pour les planchers, les murs et les plafonds. Sécheuse plancher permet 3 positions de réglage de hauteur pour un séchage optimal. Le souffleur d’air comprend un cordon d’alimentation de 15'L. ETL, cETL approuvé. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 15-1/2 po (39,37 cm)
  • Largeur 16 in (40,64 cm)
  • Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
  • Hauteur 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Poids 26,4 lbs (12 kg)

Détails du produit

  • CFM 2200 CFM
  • Tension 115 V
  • Assemblage requis Non
  • Description Séchoir/souffleur de plancher
  • Puissances en chevaux 1/2 HP
  • Ampérage 5,0 A
  • TR/MIN 1100 tr/min
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Vitesse 2 ft/min
  • Matériau Plastique
  • Décibels 66
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 641763
  • Couleur Bleu

Conformité et certifications

  • Certifications ETL, cETL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM

Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM

Article nº : WB641763

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM
    Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM
    Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM
    Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM
    Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM
    Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM
    Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM
    Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM
    Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM
    Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM
    Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM
    Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM
    Global Industrial™ Air Mover, 2 Speed, 1/2 HP, 2200 CFM
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant