159,95 $ ch.
Prix: 319,90 $ / Pkg de 2
Avantages :
- Agit comme un moyen de dissuasion visuelle à une mauvaise manipulation
- Réduit la mauvaise manipulation par la sensibilisation
- Fournit des preuves incontestables d’une mauvaise manipulation
- Avertit le destinataire d’inspecter le contenu avant l’acceptation
- Favorise la chaîne de responsabilisation pour tous les produits de manutention
- Confirme l’efficacité de l’emballage
- Aider à identifier les points difficiles de la chaîne d’approvisionnement, de la production au transport et au stockage
- Aide à augmenter la qualité du produit d’un quai à l’autre
- RoHS et REACH conformes
Poids &Dimensions
- Largeur 1-11/16 po (4,29 cm)
- Longueur 1-11/16
- Portée 25G
- Hauteur 1/4 en
- Poids 0,01 (0 kg)
Détails du produit
- Usage recommandé Armoires, réfrigérateurs, produits palettisés
- Type Indicateurs d’impact
- Quantité par paquet 50
- Matériau Plastique
- Type d’indicateur Impact
- Température de fonctionnement -25°C - 60°C / -13°F - 140°F
- Méthode d’activation Armable
- Adhésif Acrylique
- Type de capteur Visuel - Changement de couleur blanc à rouge irréductible
- Marque SpotVoir
- Série ShockWatch® 2
- Sécurité Inviolable, sérialisé
- Gâchette Au-delà du seuil d’impact spécifique
- Durée de vie 2 ans à partir de la date de vente
- Numéro de référence du fabricant 48000K
- Couleur Jaune
- Réinitialisation Non
Garantie
- Garantie 1 ans
-
SpotSee™ ShockWatch® 2 indicateurs d’impact encadrés sérialisés
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SpotSee™ ShockWatch® Companion Labels, 5-3/4"W x 4-1/2"L, Noir/Rouge/Blanc, 200/Roll
Article nº : B2372612
Pas encore évalué
109,95 $
Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 24"L x 24"L x 24"H, Kraft, qté par paquet : 10
Article nº : B028107
Pas encore évalué
91,00 $
Global Industrial™ Document Shipping Envelopes, 6-1/2"L x 10"W, Clair, 1000/Pack
Article nº : 412404
Pas encore évalué
137,95 $
SpotSee™ ShockWatch® 2 indicateurs d’impact encadrés sérialisés, gamme 25G, jaune, 50/box, qté par paquet : 2
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires