Souvent achetés ensemble
Prix : 109,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les étiquettes de compagnon ShockWatch® 2 sont utilisées avec l’étiquette ShockWatch® 2 et ShockWatch® rfid encadrées d’indicateurs d’impact pour agir comme un moyen de dissuasion visuelle à une mauvaise manipulation et avertit le destinataire d’inspecter le contenu avant l’acceptation. En outre, ces étiquettes d’accompagnement fournissent de brèves instructions sur la façon de procéder si l’indicateur d’alerte a été activé et que le paquet a été mal géré. Ces étiquettes sont de 200 pièces par rouleau. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Dimensions 4-1/2 » x 5-3/4 » dans
- Longueur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Poids 2,55 lbs (1,16 kg)
Détails du produit
- Type d’indicateur Impact
- Usage recommandé Surveillance des marchandises sensibles au sein de la chaîne d’approvisionnement
- Adhésif Acrylique
- Type Étiquettes compagnon
- Pour une utilisation avec ShockWatch® 2 et rfid impact labels
- Quantité par paquet 200
- Marque SpotVoir
- Série ShockWatch® 2
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 26126
- Durée de vie 2 ans à partir de la date de vente
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
SpotSee™ ShockWatch® 2 indicateurs d’impact encadrés sérialisés
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
SpotSee™ ShockWatch® 2 indicateurs d’impact encadré sérialisés, gamme 50g, rouge, 50/box, qté par paquet : 2
Article nº : B2372616
Pas encore évalué
319,90 $
SpotSee™ ShockWatch® indicateurs d’impact RFID, gamme 10G, Sarcelle, 100/Box
Article nº : B2372608
Pas encore évalué
409,95 $
SpotSee™ ShockWatch® Companion Labels, 5-3/4"W x 4-1/2"L, Noir/Rouge/Blanc, 200/Roll
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires