Souvent achetés ensemble
Prix : 125,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 125,95 $ ch.
- Achetez 3-5 119,95 $ ch.
- Acheter 6+ 109,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les étiquettes d’accompagnement ShockWatch® sont utilisées avec l’étiquette ShockWatch®inthétique d’indicateurs d’impact pour agir comme un moyen de dissuasion visuel contre une mauvaise manipulation et avertit le destinataire d’inspecter le contenu avant l’acceptation. En outre, ces étiquettes d’accompagnement fournissent de brèves instructions sur la façon de procéder si l’indicateur d’alerte a été activé et que le paquet a été mal géré. Ces étiquettes sont de 200 pièces par rouleau. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Dimensions 5-3/4 » x 8-3/4 » dans
- Longueur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Poids 0,01 lbs (0 kg)
Détails du produit
- Type d’indicateur Impact
- Température de fonctionnement -25°C - 60°C / -13°F - 140°F
- Usage recommandé Surveillance des marchandises sensibles au sein de la chaîne d’approvisionnement
- Méthode d’activation Vivre
- Adhésif Acrylique
- Type de capteur Visuel - Changement de couleur blanc à rouge irréductible
- Type Étiquettes compagnon
- Pour une utilisation avec Étiquettes ShockWatch® Impact
- Quantité par paquet 200
- Marque SpotVoir
- Série ShockWatch®
- Matériau Papier
- Sécurité Inviolable
- Numéro de référence du fabricant 26106
- Durée de vie 2 ans à partir de la date de vente
- Couleur Multicolores
- Réinitialisation Non
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
SpotSee™ ShockWatch® d’impact
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
SpotSee™ ShockWatch® Companion Labels, 5-3/4"W x 8-3/4"L, Noir/Rouge/Blanc, 200/Roll
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires