Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir

Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir

Article nº : WB695735-AM

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir
  • Interion® Antimicrobien Rembourré Loveseat, Noir

    1 349,00 $

  • Interion® canapé en cuir rembourré antimicrobien, noir

    1 495,00 $

  • Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noyer

    157,95 $

Prix : 985,00 $

Quantité

Caractéristiques distinctives:

✓ Traitement antimicrobien.
✓ Design élégant et minimal.
✓ Construction en cuir synthétique sur toutes les surfaces d’assise.

Réorganisez vos espaces de réception avec la chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club. Conçue avec un agent antimicrobien qui protège la sellerie des bactéries, des moisissures et du mildiou, et équipée d’une construction élégante à cadre en acier, cette chaise club facilite la mise à jour de tout cadre professionnel. Complétez la pièce avec le canapé d’amour en cuir rembourré antimicrobien Interion® (modèle #695736-AM) et le canapé en cuir rembourré antimicrobien Interion® (modèle #695737-AM). Certifié BIFMA. Garantie à vie limitée. Mesures globales: 31"W x 31"P x 29-1/2"H.

  • Couleur du cadre: Argent.
  • Pèse: 37 lbs.
  • Montage minimale requise.

    Poids &Dimensions

    • Largeur 31-3/4 po (80,65 cm)
    • Profondeur 31 in (78,74 cm)
    • Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
    • Poids 37 lbs (16,82 kg)
    • Hauteur du dos 29-1/2 po (74,93 cm)
    • Épaisseur du siège 6-1/2 po (16,51 cm)
    • Largeur du siège 23 in (58,42 cm)
    • Hauteur du siège 17 in (43,18 cm)
    • Base Pattue 4
    • Largeur arrière 31-3/4 po (80,65 cm)
    • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
    • Profondeur du siège 24-1/2 po (62,23 cm)

    Détails du produit

    • Antimicrobien Oui
    • Assemblage requis Oui
    • Famille de couleurs de siège Noir
    • Type Fauteuil Club
    • Roulettes Non
    • Type de bras Fixe
    • Matériau du siège Cuir synthétique
    • Collection Traditionnel
    • Nombre de sièges 1
    • Famille de couleurs d’image Argent
    • Marque Interion par Global Industrial
    • Type de dossier Dossier moyen
    • Série Interion
    • Numéro de référence du fabricant 695735h00
    • Matériau de cadre Acier
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Interion® Antimicrobien Rembourré Loveseat, Noir

    1 349,00 $

    1 l’élément (s) ajouté au chariot.

    Interion® canapé en cuir rembourré antimicrobien, noir

    1 495,00 $

    1 l’élément (s) ajouté au chariot.

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir

    Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir

    Article nº : WB695735-AM

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir
      Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir
      Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir
      Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir
      Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir
      Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir
      Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir
      Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant