Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® canapé en cuir rembourré antimicrobien, noir

Interion® canapé en cuir rembourré antimicrobien, noir

Article nº : WB695737-AM

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Interion® canapé en cuir rembourré antimicrobien, noir
  • Interion® Antimicrobien Rembourré Loveseat, Noir

    1 349,00 $

  • Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir

    985,00 $

  • Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noyer

    157,95 $

Prix : 1 495,00 $

Quantité

Caractéristiques distinctives:

✓ Traitement antimicrobien.
✓ Design élégant et minimal.
✓ Construction en cuir synthétique sur toutes les surfaces d’assise.

Réorganisez vos espaces de réception avec le canapé en cuir rembourré antimicrobien Interion®. Conçu avec un agent antimicrobien qui protège le rembourrage des bactéries, des moisissures et de la moisissure, et équipé d’une construction élégante à cadre en acier, ce canapé facilite la mise à jour de tout environnement professionnel. Complétez la pièce avec la causeuse en cuir rembourré antimicrobien Interion® (modèle #695736-AM) et la chaise Club en cuir rembourré antimicrobien Interion® (modèle #695735-AM). Certifié BIFMA. Garantie à vie limitée. Mesures globales: 72-3/4"W x 31"D x 29-1/2"H.

  • Couleur du cadre: Argent.
  • Pèse: 76 lbs.
  • Montage minimale requise.

    Poids &Dimensions

    • Largeur 72-3/4 po (184,79 cm)
    • Hauteur du dos 29-1/2 po (74,93 cm)
    • Épaisseur du siège 6-1/2 po (16,51 cm)
    • Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
    • Largeur du siège 64 in (162,56 cm)
    • Hauteur du siège 17 in (43,18 cm)
    • Profondeur 31 in (78,74 cm)
    • Base Pattue 4
    • Largeur arrière 72-3/4 po (184,79 cm)
    • Capacité de poids 900 lbs (409,09 kg)
    • Profondeur du siège 24-1/2 po (62,23 cm)
    • Poids 76 lbs (34,55 kg)

    Détails du produit

    • Antimicrobien Oui
    • Famille de couleurs de siège Noir
    • Type Sièges de réception
    • Style Canapé
    • Roulettes Non
    • Type de bras Fixe
    • Matériau du siège Cuir synthétique
    • Collection Traditionnel
    • Famille de couleurs d’image Argent
    • Marque Interion par Global Industrial
    • Type de dossier Dossier moyen
    • Série Interion
    • Numéro de référence du fabricant 695737h00
    • Matériau de cadre Acier
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Interion® Antimicrobien Rembourré Loveseat, Noir

    1 349,00 $

    1 l’élément (s) ajouté au chariot.

    Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir

    985,00 $

    1 l’élément (s) ajouté au chariot.

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Interion® canapé en cuir rembourré antimicrobien, noir

    Interion® canapé en cuir rembourré antimicrobien, noir

    Article nº : WB695737-AM

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Interion® canapé en cuir rembourré antimicrobien, noir
      Interion® canapé en cuir rembourré antimicrobien, noir
      Interion® canapé en cuir rembourré antimicrobien, noir
      Interion® canapé en cuir rembourré antimicrobien, noir
      Interion® canapé en cuir rembourré antimicrobien, noir
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant