Souvent achetés ensemble
Prix : 1 359,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Traitement antimicrobien.
✓ Design élégant et minimal.
✓ Construction en cuir synthétique sur toutes les surfaces d’assise.
Réorganisez vos espaces de réception avec la causeuse en cuir rembourré antimicrobien Interion®. Conçu avec un agent antimicrobien qui protège le rembourrage des bactéries, des moisissures et de la moisissure, et équipé d’une construction élégante à ossature en acier, ce loveseat facilite la mise à jour de tout cadre professionnel. Complétez la pièce avec la chaise Club en cuir rembourré antimicrobien Interion® (modèle #695735-AM) et le canapé en cuir rembourré antimicrobien Interion® (modèle #695737-AM). Certifié BIFMA. Garantie à vie limitée. Mesures globales: 71-1/2"W x 31"D x 29-1/2"H.
Couleur du cadre: Argent.
Pèse: 56 lbs.
Montage minimale requise.
✓ Traitement antimicrobien.
✓ Design élégant et minimal.
✓ Construction en cuir synthétique sur toutes les surfaces d’assise.
Réorganisez vos espaces de réception avec la causeuse en cuir rembourré antimicrobien Interion®. Conçu avec un agent antimicrobien qui protège le rembourrage des bactéries, des moisissures et de la moisissure, et équipé d’une construction élégante à ossature en acier, ce loveseat facilite la mise à jour de tout cadre professionnel. Complétez la pièce avec la chaise Club en cuir rembourré antimicrobien Interion® (modèle #695735-AM) et le canapé en cuir rembourré antimicrobien Interion® (modèle #695737-AM). Certifié BIFMA. Garantie à vie limitée. Mesures globales: 71-1/2"W x 31"D x 29-1/2"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 51-1/2 po (130,81 cm)
- Hauteur du dos 29-1/2 po (74,93 cm)
- Épaisseur du siège 6-1/2 po (16,51 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Largeur du siège 42-3/4 po (108,59 cm)
- Hauteur du siège 17 in (43,18 cm)
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Base Pattue 4
- Largeur arrière 51-1/2 po (130,81 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
- Profondeur du siège 24-1/2 po (62,23 cm)
- Poids 56 lbs (25,45 kg)
Détails du produit
- Antimicrobien Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Sièges de réception
- Style Siège d’amour
- Roulettes Non
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Cuir synthétique
- Collection Traditionnel
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695736h00
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Table basse en bois avec cadre en acier - 48 » x 24 » - Noyer
Article nº : 695755WN
Pas encore évalué
202,95 $
159,95 $
199,95 $
279,95 $
Chaise de réception ® en cuir synthétique Interion avec bras - Noir
Article nº : 695731
Pas encore évalué
359,95 $
139,95 $
Interion® 36"W Coat Rack with 5 Hook - Argent
Article nº : 695715
Pas encore évalué
90,95 $
Interion® Antimicrobien Rembourré Loveseat, Noir
1359,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires