Souvent achetés ensemble
Prix : 199,95 $
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Batteries Plug-in W/(4) AA d’AC/DC
- Tension 110-120 V
- Emplacement de montage Pont
- Gallons par minute 2,2 gal/min (8,33 l)
- Trous du robinet 1
- Vanne mélangeuse Non inclus
- Marque Global Industrial
- Finition Chromé
- Style Robinet seulement
- Température maximale 176° F °F
- Numéro de référence du fabricant 670460
- Style de poignée Capteur
- Couleur Argent
- Réglage du délai d’expiration 1 minute
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Conforme sans plomb Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
17,52 $
Kit de plaque de garniture avec espaceur pour les robinets de trou simple de 4 po, finition Chrome
Article nº : B2369467
Pas encore évalué
46,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
82,95 $
Robinet de capteur ™ pont industriel global, 2,2 GPM, Chrome
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires