Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

GKS Perfekt® Conteneur Dolly 5-14130 - 26 000 Lb. Capacité

GKS Perfekt® Conteneur Dolly 5-14130 - 26 000 Lb. Capacité

Article nº : WBB2382855

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • GKS Perfekt® Conteneur Dolly 5-14130 - 26 000 Lb. Capacité
  • GKS Perfekt® 1-10181 Hydraulique Toe & Saddle Jack 5 Ton Capacité

    3 715,00 $

  • GKS Perfekt® 1-10183 Hydraulique Toe & Saddle Jack 15 Ton Capacité

    8 259,00 $

  • GKS Perfekt® 1-10184 Hydraulique Toe & Saddle Jack 20 Ton Capacité

    9 579,00 $

Prix : 4 209,00 $

Quantité

GKS Perfekt® Conteneur Dolly 5-14130- 26 000 Lb. Capacité

Le 5-14130 Container Dolly 5-14130 est un patin d’une capacité de 12 tonnes métriques qui s’insère dans deux pieds d’un conteneur ISO et permet un mouvement sûr du conteneur. Les chariots GKS Container sont composés de deux chariots distincts : un chariot TL-c orientable de premier plan pour une navigation sans effort et un chariot F5-14130 qui offre aux chariots de conteneur la capacité de transporter jusqu’à 52 800 livres. Nos chariots à conteneurs sont équipés de serrures qui relient en toute sécurité les poupées de conteneurs avec des conteneurs intermodaux, ou ISO, pour un transport sûr, efficace et sécurisé.

Poids &Dimensions

  • Largeur 89 in (226,06 cm)
  • Longueur 15 in (38,1 cm)
  • Diamètre du rouleau 3,3 po (8,38 cm)
  • Capacité de poids 26 400 lbs
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)
  • Poids 136 lbs (61,82 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Quantité par paquet 1
  • Marque GKS Perfekt
  • Nombre de rouleaux 16
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 5-14130
  • Couleur Rouge
  • Type de roue Polyamide

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
GKS Perfekt® Conteneur Dolly 5-14130 - 26 000 Lb. Capacité

GKS Perfekt® Conteneur Dolly 5-14130 - 26 000 Lb. Capacité

Article nº : WBB2382855

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant