Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chaise empilable sans accoudoirs Global Industrial™ Outdoor Café, maille d’acier, bronze, paquet de 4

Chaise empilable sans accoudoirs Global Industrial™ Outdoor Café, maille d’acier, bronze, paquet de 4

Article nº : WB262086BZ

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Chaise empilable sans accoudoirs Global Industrial™ Outdoor Café, maille d’acier, bronze, paquet de 4
  • Global Industrial™ Table de café d’extérieur carrée de 36 po, maille d’acier, bronze

    439,95 $

  • Global Industrial™ Table de café d’extérieur ronde de 36 po, maille d’acier, bronze

    429,95 $

  • Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, bleu

    409,95 $

Prix : 835,00 $

Quantité

✓ Construction en acier thermolaqué de qualité commerciale.
✓ Cadre soudé et assise et dossier en maille.
✓ Rouille et résistant à la corrosion.
✓ Entretien ultra-faible.

Les chaises empilables en treillis d’acier de café en plein air sont idéales pour les cafés, les restaurants, les salons, les patios et plus encore. Fabriqué en acier de qualité commerciale avec une finition en poudre de bronze riche en zinc pour prévenir la rouille et la corrosion. Le siège et le dossier en treillis d’acier sont conçus pour sécher rapidement après la pluie, réduisant ainsi efficacement tout risque de collecte d’eau. Vendu en quantités emballées de 4. Navires entièrement assemblés.

  • Dimensions hors-tout: 25 "l x 23" p x 35 "H
  • Dimensions du siège: 17-3/4 « L x 15 « P x 16-3 / 4 " H
  • Capacité de poids : 250 lbs.
  • 3 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 25 in (63,5 cm)
  • Profondeur 23 in (58,42 cm)
  • Hauteur 35 in (88,9 cm)
  • Poids 11 lbs (5 kg)
  • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
  • Largeur du siège 17-3/4 po (45,09 cm)
  • Profondeur du siège 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur du siège 16-3/4 po (42,55 cm)

Détails du produit

  • Matériau du siège Maille d’acier
  • Collection Collection de treillis d’acier
  • Description Chaise d’empilage de café en plein air
  • Assemblage requis Non
  • Empilable Oui
  • Famille de couleurs de siège Bronze
  • Style de dos Dos solide
  • Type Chaise de salle à manger
  • Famille de couleurs d’image Bronze
  • Quantité par paquet 4
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 262086BZ
  • Couleur Bronze
  • Matériau de cadre Acier
  • Type de bras Sans bras

Garantie

  • Garantie 3 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chaise empilable sans accoudoirs Global Industrial™ Outdoor Café, maille d’acier, bronze, paquet de 4

Chaise empilable sans accoudoirs Global Industrial™ Outdoor Café, maille d’acier, bronze, paquet de 4

Article nº : WB262086BZ

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Chaise empilable sans accoudoirs Global Industrial™ Outdoor Café, maille d’acier, bronze, paquet de 4
    Chaise empilable sans accoudoirs Global Industrial™ Outdoor Café, maille d’acier, bronze, paquet de 4
    Chaise empilable sans accoudoirs Global Industrial™ Outdoor Café, maille d’acier, bronze, paquet de 4
    Chaise empilable sans accoudoirs Global Industrial™ Outdoor Café, maille d’acier, bronze, paquet de 4
    Chaise empilable sans accoudoirs Global Industrial™ Outdoor Café, maille d’acier, bronze, paquet de 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant