Souvent achetés ensemble
Prix : 1 169,00 $
✓ Comprend un suceur plat en métal et un tuyau d’aspiration plus solide
✓ Finition enduite de poudre noire élégante et durable
Enlevez la saleté de surface et gardez vos installations propres avec l’aspirateur hepa humide / sec en acier inoxydable C21V Cat®. Équipé d’un suceur plat en métal, d’une brosse ronde, de 2 rallonges, d’une buse pour sol sec, d’une buse pour raclette et d’un espace de rangement intégré, les utilisateurs ont tout ce dont ils ont besoin pour commencer leur nettoyage en profondeur immédiatement. Sa conception de chariot avec de grandes poignées de poussée, 2 grandes roues arrière et 2 roulettes avant offrent aux opérateurs une mobilité facile. Un filtre HEPA, un tuyau de 8,2 pi, un filtre à cartouche pour recueillir la poussière fine et des sacs filtrants jetables offrent une efficacité de nettoyage supérieure. Dimensions globales : 24 po L x 18 po P x 40 po H. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 50,7 lbs (23,05 kg)
- Longueur du tuyau 8-1/5 pi (2,5 m)
- Diamètre du tuyau 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur du cordon 50 pi
- Ascenseur à eau 70 in (177,8 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 12 A
- Puissance en watts 1400 W
- Type Aspirateur humide/sec
- Matériau Inox/plastique
- CFM 120 CFM
- Tension 120 V
- Description HEPA Aspirateur humide/sec
- Puissances en chevaux 1,93 CV
- Capacité 21 gal (79,49 l)
- Type de filtre HEPA
- Type de puissance Utilisation sur secteur
- Marque félin
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant C21V
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL
-
Vidéo du produit CAT C21V
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
32,95 $
Global Industrial™ Acrylic Safety PPE Dispenser, Ear Plugs, Small, GLAEP-4
Article nº : 672062
Pas encore évalué
155,95 $
323,95 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Non enregistré, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708377
Pas encore évalué
38,95 $
Cat® C06V Acier inoxydable HEPA Aspirateur humide / sec, capuchon de 6,6 gallons.
Article nº : 641758
Pas encore évalué
379,95 $
Global Industrial™ HEPA Canister Vacuum, bouchon de 4 gallons.
Article nº : 713165
Pas encore évalué
589,00 $
Cat® C16V Acier inoxydable HEPA Aspirateur humide / sec, capuchon de 16 gallons.
Article nº : 641759
Pas encore évalué
819,00 $
Filtre HEPA de remplacement pour les aspirateurs industriels™ humides / secs mondiaux 641757, 641753 et 713166
Article nº : 713169
Pas encore évalué
38,95 $
Sac filtrant en tissu de remplacement pour aspirateurs industriels mondiaux™ HEPA humides / secs 641757 et 713166
Article nº : 641779
Pas encore évalué
27,95 $
Tuyau de remplacement pour aspirateur humide / sec 641757 & 713166
Article nº : RP6596
Pas encore évalué
72,95 $
Roulette de remplacement pour vide humide / sec 641757 & 713166
Article nº : RP6595
Pas encore évalué
15,25 $
Fixation d’outil de crevasse métallique de remplacement pour vide humide / sec 641757 & 713166
Article nº : RP6594
Pas encore évalué
52,95 $
Fixation d’outil de crevasse de remplacement pour vide humide / sec 641757 & 713166
Article nº : RP6593
Pas encore évalué
5,40 $
Remplacement Big Dry & Wet Brush Attachment pour aspirateur humide / sec 641757 & 713166
Article nº : RP6592
Pas encore évalué
40,95 $
Remplacement de la grande brosse sèche pour aspirateur humide / sec 641757 & 713166
Article nº : RP6591
Pas encore évalué
35,95 $
Baguette métallique de remplacement pour vide humide / sec 641757 & 713166
Article nº : RP6597
Pas encore évalué
46,95 $
Petite brosse ronde de remplacement pour aspirateur humide / sec 641757 & 713166
Article nº : RP6590
Pas encore évalué
23,75 $
Cat® C21V Acier inoxydable HEPA Aspirateur humide / sec, capuchon de 21 gallons.
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange