Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Balai Lobby Commercial Libman & poussière Pan Set - couvercle ouvert - 919, qté par paquet : 2

Balai Lobby Commercial Libman & poussière Pan Set - couvercle ouvert - 919, qté par paquet : 2

Article nº : WBB598640

(5)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

37,95 $ ch.

Prix: 75,90 $ / Pkg de 2

Quantité

Les clients ont également été consultés

Libman Commercial poussière Pan et compteur Brush Set - 95, qté par paquet : 2

Libman Commercial poussière Pan et compteur Brush Set - 95, qté par paquet : 2

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - amende-Duty - 801, qté par paquet : 4

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - amende-Duty - 801, qté par paquet : 4

Balayette Libman Commercial avec porte-poussière, rouge – 906, qté par paquet : 6

Balayette Libman Commercial avec porte-poussière, rouge – 906, qté par paquet : 6

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés

Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

  • 12" poussière large pan.
  • 36" de hauteur lorsqu’elle est ouverte.
  • Combiné avec balai Hall #915.
  • Magasins de balai à l’intérieur des pan et des clips à gérer.
  • Se verrouille en position verticale pour un rangement facile.
  • Tilt intégré ouvert permet à l’utilisateur de laisser ouvert.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 7 in (17,78 cm)
  • Longueur des poils 4 po (10,16 cm)
  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Diamètre 1 in (2,54 cm)
  • Longueur 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur 36 (Ouvert); 42 (Fermé) dans
  • Poids 2-1/2 lbs

Détails du produit

  • Matériel de poignée Métal
  • Description Balai lobby & poussière Pan Set
  • Type Ouvrez le couvercle
  • Pour une utilisation avec Balai lobby #915
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Libman Commercial
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 919
  • Matériau de poils Plastique
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jennifer Amour

    Date de : Octobre 07, 2019

    Parfait
    Votre commentaire :
    Idéal d'avoir dans chaque laboratoire où la verrerie si souvent chuté. Facile à utiliser et à ranger à la poubelle.
  • Reviewer : Sue

    Date de : Avril 23, 2019

    Jeu de balai lobby
    Votre commentaire :
    Utilisez-le en plusieurs endroits tout au long de l’usine de production alimentaire. Très bon produit qui est léger et l’amour qui le balai se raccorde à la pelle à poussière rend plus facile à suivre.
  • Reviewer : JAIME

    Date de : Avril 23, 2019

    pan de poussière
    Votre commentaire :
    très bon produit
  • Reviewer : NADINE

    Date de : Avril 23, 2019

    Libman Commercial balai
    Votre commentaire :
    Léger et facile à utiliser. Idéal pour les petites nettoyer ups.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan

Article nº : 261727

(9)

Expédition en un jour ouvrable

28,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Balai Lobby Commercial Libman & poussière Pan Set - couvercle ouvert - 919, qté par paquet : 2

Balai Lobby Commercial Libman & poussière Pan Set - couvercle ouvert - 919, qté par paquet : 2

Article nº : WBB598640

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Balai Lobby Commercial Libman & poussière Pan Set - couvercle ouvert - 919, qté par paquet : 2
    Balai Lobby Commercial Libman & poussière Pan Set - couvercle ouvert - 919, qté par paquet : 2
    Balai Lobby Commercial Libman & poussière Pan Set - couvercle ouvert - 919, qté par paquet : 2
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant