Souvent achetés ensemble
Prix : 811,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 811,00 $ ch.
- Acheter 3+ 770,00 $ ch.
✓ Le cadre, l’assise et le dossier revêtus de poudre résistent à la rouille et à la corrosion
✓ Design à lattes horizontales élégantes
✓ Montage en surface flexible permettant un déplacement rapide
Les bancs de parc extérieurs global Industrial™ entièrement en aluminium sont idéaux pour les gares, les parcs, les zones commerciales et d’autres zones où des espaces pour les sièges publics sont nécessaires. Les bancs sont fabriqués à l’aide de matériaux en aluminium légers et antirouille avec un revêtement en poudre protecteur. Finition durable en poudre noire pour la prévention de la rouille et la résilience aux éléments. Trous pré-percés permettent l’option monter à n’importe quelle surface. Montage facile, matériel d’assemblage inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-3/4 po (57,79 cm)
- Hauteur 30-3/4 po (78,11 cm)
- Longueur 73 in (185,42 cm)
- Capacité de poids 1100 lbs (500 kg)
- Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Longueur du siège 68 in (172,72 cm)
- Hauteur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface
- Collection Collection d’aluminium
- Assemblage requis Oui
- Finir en tête Poudre
- Type Soutenus par banc
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 436978BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Inground Mount for Grass
Article nº : 695771
Pas encore évalué
115,95 $
Table de™ pique-nique octogonale Industrielle Mondiale 46 », Métal Déployé, Noir
Article nº : 436982BK
Pas encore évalué
2 159,00 $
Global Industrial™ 6' Banc de parc à lattes horizontales en acier avec dos, noir
Article nº : 436975BK
Pas encore évalué
925,00 $
Global Industrial™ Steel Pet Waste Station avec sacs de déchets roulés, Vert
Article nº : 695795
Pas encore évalué
445,95 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
378,95 $
Station de remplissage de bouteilles sur pied extérieure™ industrielle mondiale avec filtre, noir
Article nº : 761222BKF
Pas encore évalué
3 799,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
795,00 $
Global Industrial™ 6' Banc de parc en aluminium avec dossier, noir
811,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires