Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Shurtape® ShurRELEASE de 14 jours® Blue Painter’s Tape, Multi-Surface, 48mm x 55m - Boîtier de 24

Shurtape® ShurRELEASE de 14 jours® Blue Painter’s Tape, Multi-Surface, 48mm x 55m - Boîtier de 24

Article nº : WBB2939572

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Shurtape® ShurRELEASE de 14 jours® Blue Painter’s Tape, Multi-Surface, 48mm x 55m - Boîtier de 24
  • Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz

    149,95 $

  • Rubberset White China Bristle 1-1/2"Chip Paint Brush - 99060315, qté par paquet : 36

    36,36 $

  • Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H

    1 199,00 $

Prix : 409,95 $

Quantité

Ruban de peintre bleu de qualité supérieure et à adhérence moyenne pour le masquage intérieur et extérieur de plusieurs surfaces, telles que les murs peints, le verre, le vinyle, le métal et le bois, lorsque cela est facile, l’élimination sans résidu est un must. CP 27® est conçu avec un adhésif à base de caoutchouc synthétique qui empêche le levage et l’infiltration de peinture, tout en lui permettant de retirer proprement des surfaces sans dommage jusqu’à 14 jours pour obtenir des résultats supérieurs.

Fonctionnalités
  • Ruban de peintre bleu de qualité supérieure
  • Pour une utilisation multi-surfaces
  • Adhérence moyenne
  • Résistant aux UV
  • Élimination facile et sans résidus
  • Empêche le levage et l’infiltration de peinture pour des lignes de peinture plus propres
  • Retire proprement pendant jusqu’à 14 jours sans dommage de surface
  • Support en papier crêpe structuré fin
  • Adhésif synthétique à base de caoutchouc

Prix 12 rouleaux par caisse. Vendu en multiples de 2 caisses.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1,88 po (4,78 cm)
  • Résistance à la traction 22,5 lb/po psi
  • Longueur 60 yd (54,86 m)
  • Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
  • Épaisseur 5,08 mils mil

Détails du produit

  • Type Bande de peintre
  • Plage de température de service 50 F - 200 F
  • Marque Shurtape
  • Quantité par paquet 24
  • Droit de bande Qualité Premium
  • Série CP 027
  • Matériau Crêpe finement structurée (FSC)
  • Numéro de référence du fabricant 202880
  • Pourcentage d’allongement 10 %
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Shurtape® ShurRELEASE de 14 jours® Blue Painter’s Tape, Multi-Surface, 48mm x 55m - Boîtier de 24

Shurtape® ShurRELEASE de 14 jours® Blue Painter’s Tape, Multi-Surface, 48mm x 55m - Boîtier de 24

Article nº : WBB2939572

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Shurtape® ShurRELEASE de 14 jours® Blue Painter’s Tape, Multi-Surface, 48mm x 55m - Boîtier de 24
    Shurtape® ShurRELEASE de 14 jours® Blue Painter’s Tape, Multi-Surface, 48mm x 55m - Boîtier de 24
    Shurtape® ShurRELEASE de 14 jours® Blue Painter’s Tape, Multi-Surface, 48mm x 55m - Boîtier de 24
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant