Souvent achetés ensemble
Prix : 989,00 $
✓ Cadre en acier thermolaqué avec plateau en résine de polystyrène.
✓ Se décline en un ensemble de 4.
✓ Chaises empilables pour un rangement facile.
Vous avez des tables qui ont besoin de chaises? L’ensemble Interion® de 4 chaises empilables sans bras en plein air en noir est là pour vous aider à mettre votre plan en action. Utilisez-le pour compléter les ensembles de table pour les restaurants avec des salles à manger extérieures, des cafés ou des terrains de campus scolaire. Chaque chaise industrielle à 4 pattes est dotée d’un solide cadre en acier enduit de poudre et d’un plateau en résine de polystyrène durable conçu pour résister aux éléments extérieurs. Sa texture élégante est durable et facile à nettoyer après des déversements ou des intempéries. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 62,6 lbs (28,45 kg)
- Capacité de poids 388 lbs (176,36 kg)
- Largeur du siège 16-7/8 po (42,86 cm)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 17-1/4 po (43,82 cm)
Détails du produit
- Matériau du siège Résine
- Collection Collection de résines
- Assemblage requis Non
- Description Chaise empilable à lattes de résine
- Empilable Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Style de dos Échelle arrière
- Type Chaise de salle à manger
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 4
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 436986BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
- Type de bras Sans bras
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 48 po, maille d’acier, noir
Article nº : 262082
Pas encore évalué
565,00 $
Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
Article nº : 436972RD
Pas encore évalué
279,95 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Global Industrial™ 6' Banc de parc en aluminium avec dossier, noir
Article nº : 436978BK
Pas encore évalué
811,00 $
Global Industrial™ Stackable Outdoor Dining Armless Chair, Noir, 4 Pack
989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires