Souvent achetés ensemble
Prix : 545,00 $
✓ La table a un trou de parapluie au centre et comprend un capuchon pour fournir une couverture.
✓ Capacité de poids de 582 lbs.
Que vous créiez un nouvel espace pour les repas en plein air ou que vous agrandissiez simplement votre terrain avec plus d’endroits pour vous reposer, la table à manger extérieure carrée Interion® 40 « en noir est une solution pratique pour l’un ou l’autre projet. Utilisez-le pour les restaurants avec des salles à manger extérieures, des cafés ou des terrains de campus scolaire. Cette table à manger industrielle à 4 pattes est dotée d’un solide cadre en acier enduit de poudre et d’un plateau à lattes en résine polystyrène durable. Il est conçu pour résister aux éléments extérieurs et a une texture élégante qui est facile à nettoyer après des déversements ou des intempéries. La table a une ouverture de trou au centre pour accepter les parapluies et un bouchon pour boucher le trou quand il n’est pas utilisé. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Profondeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Poids 41,56 lbs (18,89 kg)
- Capacité de poids 582 lbs (264,55 kg)
Détails du produit
- Type de jambe 4 jambes
- Collection Collection de résines
- Assemblage requis Oui
- Description Table à manger extérieure à lattes de résine
- Matériau de table Résine
- Famille de couleurs de plateau de table Noir
- Type Table à manger
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 436983BK
- Forme Carré
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
Article nº : 436972RD
Pas encore évalué
285,95 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Global Industrial™ 6' Banc de parc en aluminium avec dossier, noir
Article nº : 436978BK
Pas encore évalué
811,00 $
Global Industrial™ 40 « Table à manger extérieure en résine carrée, Noir
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires