Global Industrial™ Wave Bike Rack, capacité de 7 vélos, support de bride, gris
Article nº : WB670345MGY
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Autoportante
- Bride
- sous le sol
Bride
- Gris
- Vert
- Noir
Gris
Souvent achetés ensemble
Prix : 375,95 $
✓ Support de bride
✓ Peut contenir jusqu’à 7 vélos
Améliorez votre local à vélos avec le Global Industrial™ Wave Bike Rack. Le design élégant est construit avec de l’acier durable, riche en zinc, enduit de poudre et est construit pour résister aux éléments extérieurs. L’alliage de zinc fournit une surface parfaite pour le revêtement en poudre et forme une excellente liaison, tandis que le zingage est résistant à la corrosion. Le rack a une tolérance de température élevée - jusqu’à 120 ° Fahrenheit - tout en augmentant la durée de vie du métal. Le support de bride et la plaque de base de 6 » x 6 » avec des trous de montage de 0,5 » de diamètre facilitent l’installation du rack presque n’importe où. Idéal pour une utilisation à l’extérieur des établissements d’enseignement, des parcs et des logements multifamiliaux. Un peu d’assemblage requis. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 1-5/8 po (4,13 cm)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Longueur 68 in (172,72 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 28,2 lbs (12,82 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Bride
- Assemblage requis Oui
- Capacité 7 vélo
- Type Porte-vélos Wave
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 670345MGY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 5 vélos, support de bride, noir
Article nº : 652778
299,95 $
407,40 $
Global Industrial™ Outdoor Diamond Steel Trash Can avec couvercle de dôme, 36 gallons, gris
Article nº : 261948GY
Pas encore évalué
719,00 $
Porte-vélos industriel™ mondial en U-Rack, capacité de 2 vélos, support de bride, noir
Article nº : 442804MBK
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ 6' Banc de parc en aluminium avec dossier, noir
Article nº : 436978BK
Pas encore évalué
811,00 $
379,95 $
80,95 $
Global Industrial™ Circle Bike Rack, 2 Bike Capacity, Flange Mount, Noir
Article nº : 708388BK
Pas encore évalué
349,95 $
Global Industrial™ Wave Bike Rack, capacité de 7 vélos, support de bride, gris
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires