Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Table d’appoint à lattes en aluminium d’extérieur industriel™ mondial, bronzage, qté par paquet : 2

Table d’appoint à lattes en aluminium d’extérieur industriel™ mondial, bronzage, qté par paquet : 2

Article nº : WB437001TN

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

129,95 $ ch.

Prix: 259,90 $ / Pkg de 2

Quantité

✓ Aucun assemblage nécessaire
✓ Capacité de poids durable de 220 lb
✓ Paquet de 2 tables

La prochaine fois qu’une boisson rafraîchissante est servie dans un endroit en plein air, placez-la sur la table d’appoint extérieure en aluminium de Global Industrial™ Motor. Le dessus à lattes est élégant en apparence et la construction en aluminium durable est ce qui est attendu pour les meubles commerciaux extérieurs. Utilisez-le pour accentuer les meubles de patio, les cafés en plein air et pratiquement tout espace extérieur qui a besoin d’une table fonctionnelle mais élégante. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 15-3/4 po (40,01 cm)
  • Profondeur 15-3/4 po (40,01 cm)
  • Hauteur 13 in (33,02 cm)
  • Poids 6 lbs (2,73 kg)
  • Capacité de poids 220 lbs (100 kg)

Détails du produit

  • Type de jambe 4 jambes
  • Collection Collection en bois de teck/élingue
  • Description Table d’appoint extérieure à lattes en aluminium
  • Assemblage requis Non
  • Empilable Non
  • Type Table d’appoint
  • Famille de couleurs d’image Beige
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 437001TN
  • Forme Carré 
  • Couleur Beige
  • Matériau de cadre Aluminium

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications EN 581
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Mettez à niveau cet article pour seulement 1,319,05 $ plus

Ensemble de table d’extérieur industriel™ mondial, 2 tables d’appoint à lattes en aluminium et 4 chaises longues

Article nº : 244311

Pas encore évalué

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

1 449,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Table d’appoint à lattes en aluminium d’extérieur industriel™ mondial, bronzage, qté par paquet : 2

Table d’appoint à lattes en aluminium d’extérieur industriel™ mondial, bronzage, qté par paquet : 2

Article nº : WB437001TN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Table d’appoint à lattes en aluminium d’extérieur industriel™ mondial, bronzage, qté par paquet : 2
    Table d’appoint à lattes en aluminium d’extérieur industriel™ mondial, bronzage, qté par paquet : 2
    Table d’appoint à lattes en aluminium d’extérieur industriel™ mondial, bronzage, qté par paquet : 2
    Table d’appoint à lattes en aluminium d’extérieur industriel™ mondial, bronzage, qté par paquet : 2
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant