Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 27-1/2 « Table de café en teck extérieure carrée en teck, Tan

Global Industrial™ 27-1/2 « Table de café en teck extérieure carrée en teck, Tan

Article nº : WB437003TN

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 27-1/2 « Table de café en teck extérieure carrée en teck, Tan
  • Global Industrial™ Outdoor Sling Fauteuil avec accoudoirs en teck, bronzage, qté par paquet : 4

    719,80 $

  • Table d’appoint à lattes en aluminium d’extérieur industriel™ mondial, bronzage, qté par paquet : 2

    259,90 $

  • Global Industrial™ Outdoor Sling Chaise longue, élingue kaki, cadre bronzé, qté par paquet : 4

    1 303,80 $

Prix : 379,95 $

Quantité

✓ Design attrayant en bois de teck
✓ Capacité de poids durable de 220 lb
✓ Pieds de nivellement pour la stabilité

La prochaine fois qu’une boisson rafraîchissante est servie dans un endroit en plein air, placez-la sur la table de café en teck carrée Global Industrial™ Outdoor 27-1/2 « . Le dessus en teck à lattes est élégant en apparence tandis que le cadre en aluminium durable est ce que l’on attend des meubles commerciaux d’extérieur. Utilisez-le pour accentuer les meubles de patio, les cafés en plein air et pratiquement tout espace extérieur qui a besoin d’une table fonctionnelle mais élégante. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 27-1/2 po (69,85 cm)
  • Profondeur 27-1/2 po (69,85 cm)
  • Hauteur 28-3/4 po (73,03 cm)
  • Poids 28,6 lbs (13 kg)
  • Capacité de poids 220 lbs (100 kg)

Détails du produit

  • Type de jambe Piédestal
  • Collection Collection en bois de teck/élingue
  • Description Table de café extérieure en bois de teck
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau de table Teck
  • Empilable Non
  • Famille de couleurs de plateau de table Teck
  • Type Table de Bistro
  • Famille de couleurs d’image Beige
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 437003TN
  • Forme Carré 
  • Couleur Beige
  • Matériau de cadre Aluminium

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications EN 581
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Mettez à niveau cet article pour seulement 589,05 $ plus

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 27-1/2 « Table de café en teck extérieure carrée en teck, Tan

Global Industrial™ 27-1/2 « Table de café en teck extérieure carrée en teck, Tan

Article nº : WB437003TN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 27-1/2 « Table de café en teck extérieure carrée en teck, Tan
    Global Industrial™ 27-1/2 « Table de café en teck extérieure carrée en teck, Tan
    Global Industrial™ 27-1/2 « Table de café en teck extérieure carrée en teck, Tan
    Global Industrial™ 27-1/2 « Table de café en teck extérieure carrée en teck, Tan
    Global Industrial™ 27-1/2 « Table de café en teck extérieure carrée en teck, Tan
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant