Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Outdoor Sling Fauteuil avec accoudoirs en teck, bronzage, qté par paquet : 4

Global Industrial™ Outdoor Sling Fauteuil avec accoudoirs en teck, bronzage, qté par paquet : 4

Article nº : WB437000TN

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

179,95 $ ch.

Prix: 719,80 $ / Pkg de 4

Quantité

✓ Accoudoirs confortables en bois de teck
✓ Capacité de poids durable de 330 lb
✓ Pack de 4 chaises

Nous pensons que le fauteuil Global Industrial™ Outdoor Sling avec accoudoirs en teck se marie parfaitement avec la table de café en teck rond Global Industrial™ Outdoor 27-1/2 « , mais il peut également être idéal pour d’autres tables. Cette chaise est pratique et conventionnelle dans la conception qui est faite avec un matériau pvc flexible pour un soutien confortable du dos, invitant les clients à se détendre et à se détendre. La taille compacte complète facilement d’autres tables extérieures décontractées pour les cafés, les snack-bars et plus encore. Tissu textelene respirant et durable. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Profondeur 23-1/4 po (59,06 cm)
  • Hauteur 34-1/2 po (87,63 cm)
  • Poids 7,7 lbs (3,5 kg)
  • Largeur du siège 17-3/4 po (45,09 cm)
  • Hauteur du siège 17-1/4 po (43,82 cm)
  • Capacité de poids 330 lbs (150 kg)
  • Profondeur du siège 17-1/4 po (43,82 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Famille de couleurs de siège Beige
  • Style de dos Dos solide
  • Type Chaise de salle à manger
  • Quantité par paquet 4
  • Type de bras Fixe
  • Type de jambe 4 jambes
  • Matériau du siège Fronde
  • Collection Collection en bois de teck/élingue
  • Description Fauteuil D’écharpe d’extérieur
  • Empilable Oui
  • Famille de couleurs d’image Beige
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 437000TN
  • Couleur Beige
  • Matériau de cadre Aluminium

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications EN 581
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Mettez à niveau cet article pour seulement 759,05 $ plus

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Outdoor Sling Fauteuil avec accoudoirs en teck, bronzage, qté par paquet : 4

Global Industrial™ Outdoor Sling Fauteuil avec accoudoirs en teck, bronzage, qté par paquet : 4

Article nº : WB437000TN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Outdoor Sling Fauteuil avec accoudoirs en teck, bronzage, qté par paquet : 4
    Global Industrial™ Outdoor Sling Fauteuil avec accoudoirs en teck, bronzage, qté par paquet : 4
    Global Industrial™ Outdoor Sling Fauteuil avec accoudoirs en teck, bronzage, qté par paquet : 4
    Global Industrial™ Outdoor Sling Fauteuil avec accoudoirs en teck, bronzage, qté par paquet : 4
    Global Industrial™ Outdoor Sling Fauteuil avec accoudoirs en teck, bronzage, qté par paquet : 4
    Global Industrial™ Outdoor Sling Fauteuil avec accoudoirs en teck, bronzage, qté par paquet : 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant