Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, Add-On, 24 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, Add-On, 24 » L x 14 » P x 34"H

Article nº : WBB3124374

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 2
  • 3

3

Souvent achetés ensemble

  • Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, Add-On, 24 » L x 14 » P x 34"H
  • Tablette en treillis métallique Nexel® S1424C, 24 po l x 14 po P, chromé

    33,95 $

  • Nexel® AS Chrome S-Hooks - 12 Pack

    6,80 $

  • Nexel® ABM3C-25 Clear Label Holder 3"W x 1-1/4"H with Paper Insert (25 Pc)

    73,95 $

Prix : 129,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 129,95 $ ch.
  • Acheter 3+ 119,95 $ ch.

Quantité

✓ Assemblage simple sans outil
✓ Capacité de 800 lb de poids uniformément réparti
✓ La conception ouverte permet la circulation de l’air et de la lumière tout en minimisant l’accumulation de poussière

Simplifiez le rangement dans votre établissement avec nos étagères en fil de fer chromé Nexel® qui gardent vos articles bien organisés, sur des étagères plates solides, durables et réglables. Cette étagère métallique supplémentaire est fabriquée en acier et convient à une variété d’applications sèches, de l’affichage au détail au stockage en entrepôt. Chaque étagère métallique s’ajuste par incréments de 1 » et est renforcée avec des nervures de surface soudées pour une résistance accrue pour supporter de grandes quantités d’articles. Des étagères supplémentaires (vendues séparément) peuvent ajouter des niveaux. Approuvé par la NSF. Garantie limitée de 1 ans.

  • Comprend 2 poteaux avec des niveleuses, 3 étagères, des manches encliquetables et des crochets en S
  • Toutes les étagères sont réglables par incréments de 1 po
  • 24 po l x 14 po P x 34 po H
  • Poids &Dimensions

    • Largeur 24 in (60,96 cm)
    • Profondeur 14 in (35,56 cm)
    • Hauteur 34 in (86,36 cm)

    Détails du produit

    • Assemblage requis Oui
    • Nombre de tablettes 3
    • Application Sec
    • Type d’étagère Fil plat
    • Type Surmeuble
    • Type d’unité Standard
    • Marque Nexel
    • Matériau Acier
    • Finition Chromé
    • Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
    • Numéro de référence du fabricant A14243C3 A10C11
    • Couleur Chromé

    Garantie

    • Garantie Limitée d’un an 1

    Conformité et certifications

    • Certifications NSF
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Nexel® AS Chrome S-Hooks - 12 Pack

    6,80 $

    1 l’élément (s) ajouté au chariot.

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, Add-On, 24 » L x 14 » P x 34"H

    Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, Add-On, 24 » L x 14 » P x 34"H

    Article nº : WBB3124374

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, Add-On, 24 » L x 14 » P x 34"H
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant