Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable

Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable

Article nº : WB243228

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
  • Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000 Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile

    685,00 $

  • Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons

    269,95 $

Prix : 1 669,00 $

Quantité

✓ Accès par porte française au réfrigérateur avec congélateur à tiroir inférieur
✓ Thermostat électronique pour un contrôle facile de la température
✓ Capacité de 16 pieds cubes

Gardez les choses au frais avec cet ensemble réfrigérateur et congélateur à portes françaises de 16 pi³ de Nexel®. Sa capacité de rangement généreuse, son aspect élégant en acier inoxydable et sa conception facile à entretenir en font un ajout idéal aux salles de pause, aux salons des enseignants, aux cuisines domestiques, aux suites d’accueil et plus encore. Cet ensemble réfrigérateur/congélateur comprend des tablettes en verre réglables, 2 bacs à légumes avec contrôle de l’humidité, un compartiment congélateur inférieur et bien plus encore. Garantie limitée de 1 ans.

  • Fonction de dégivrage automatique
  • (6) Bacs d’un gallon à demi-porte
  • Lumière intérieure LED
  • (1) Étagère en verre fendu pour les articles de grande taille
  • (2) Tiroirs en plastique pleine largeur
  • (2) Étagères en verre
  • Certifié CSA et testé par le DOE
  • Dimensions: 28-3/8"L x 29-5/16"P x 70"H

    Poids &Dimensions

    • Largeur 28-3/8 po (72,07 cm)
    • Profondeur 29-5/16 po (74,45 cm)
    • Hauteur 70 in (177,8 cm)
    • Poids 183 lbs (83,18 kg)
    • Fréon Oui

    Détails du produit

    • Nombre d’étagères à portes pleines 6
    • Porte réversible Non
    • Type de handle Poignée de porte encastrée
    • Tablette ajustable Oui
    • Ampérage 1,3 A
    • Nombre de portes 3
    • Type Congélateur au sol
    • Type de réfrigérant R600A
    • Consommation d’énergie DOE
    • Nombre de crispers 2
    • Matériau de couverture plus net En polystyrène
    • Nombre de jambes de niveau 4
    • Tension 120 V
    • Description Combo réfrigérateur et congélateur
    • Nombre de tablettes 6
    • Type d’étagère Verre ajustable
    • Capacité 16 ft³
    • Famille de couleurs de carrosserie Acier inoxydable
    • Marque Nexel
    • Famille de couleurs de porte Acier inoxydable
    • Type de porte Solide
    • Balançoire de porte Gauche/droite
    • hertz 60 Hz
    • Lumière Oui
    • Numéro de référence du fabricant 243228
    • Thermostat Type Électroniques
    • Couleur Acier inoxydable
    • Type de dégivrage Automatique

    Garantie

    • Garantie 1 ans

    Conformité et certifications

    • Certifications CSA
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable

    Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable

    Article nº : WB243228

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant