Souvent achetés ensemble
Prix : 179,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 179,95 $ ch.
- Acheter 3+ 175,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les étagères Nexelate® Add-On permettent d’agrandir l’unité pour tirer le meilleur parti de l’espace de rangement. Inclut 2 poteaux avec pieds de nivellement, 3 étagères, manches accroche-sur et S-crochets pour joindre des unités. Nexelate® est une finition attrayante qui se compose d’une poudre d’époxy argentée sur un sous-poil inhibant la rouille. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Comprend 3 étagères, 2 poteaux, manches accroche-sur et crochets S pour rejoindre les unités
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de sept ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Surmeuble
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelate®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant A14483EP3 (en)
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année limitée de 7 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
9,90 $
6,90 $
19,50 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Étagère Nexel® 3, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 48 » L x 14 » P x 34 » H
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires