Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial 3 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 72 po L x 30 po P x 60 po H, terrasse en bois

Global Industrial 3 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 72 po L x 30 po P x 60 po H, terrasse en bois

Article nº : WBB3152929

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 3
  • 4
  • 5

3

  • Aucun plateau
  • Surface en bois

Surface en bois

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial 3 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 72 po L x 30 po P x 60 po H, terrasse en bois
  • Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 72 po L x 30 po P, platelage en bois

    119,95 $

  • Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

    68,95 $

  • Adhésif porte-étiquette 6" W X.75" H (12 pcs/paquet)

    20,25 $

Prix : 385,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 385,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 369,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 349,95 $ ch.

Quantité

✓ Poids de stockage maximal de 1200 lb par niveau
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips

L’ajout d’étagères sans boulon à 3 étagères Global Industrial™ à 10 étagères avec terrasse en bois est conçu pour maximiser votre espace de rangement. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.

Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. Facilitez l’expansion et assemblez des unités avec plus de stabilité et moins de construction que de boulonner 2 unités de démarrage ensemble. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Chaque unité supplémentaire comprend des poteaux en T robustes en acier de calibre 14 qui sont poinçonnés sur des centres de 1 1/2 po et des poutres horizontales à double rivetage qui s’ajustent verticalement par incréments de 1 1/2 po. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Les panneaux de particules prédécoupés robustes et lisses de 5/8 po d’épaisseur constituent un platelage solide et économique.

* Les panneaux de particules sont livrés en deux parties

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 60 in (152,4 cm)
  • Calibre 14

Détails du produit

  • Type de pont Surface en bois
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Surface en bois
  • Type Ajouter une unité
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
  • Matériel d’étagère Bois
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 3 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 72 po L x 30 po P x 60 po H, terrasse en bois

Global Industrial 3 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 72 po L x 30 po P x 60 po H, terrasse en bois

Article nº : WBB3152929

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial 3 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 72 po L x 30 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 3 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 72 po L x 30 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 3 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 72 po L x 30 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 3 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 72 po L x 30 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 3 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 72 po L x 30 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant