Parcourir les groupes électrogènes

(120 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Type

Type de carburant

Rated Watts

  • Moins...
  • Plus...

Tension

Type de démarrage

Fuel Tank Gallons

  • Moins...
  • Plus...

Run Time Hours

  • Moins...
  • Plus...

Certifications & Listings

  • Moins...
  • Plus...

Marque

  • Moins...
  • Plus...

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Groupes électrogènes Inverter

    Groupes électrogènes Inverter
    Voir tous les 11 articles de la gamme de produits
    Onduleur générateurs fournissent Compact et Mobile Power Access pour espaces en plein air, campings, environnements d’urgence et plus.

    Ces générateurs de produisent de l’énergie facilement accessible pour les appareils électroniques comme les ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles et plus. Moins de bruit, un rendement plus élevé et plus propre électricité plus cohérente qui réduit l’impact sur les microprocesseurs également d’un générateur. La conception légère et compacte permet de facilement transporter et à stocker ces générateurs chaque fois que nécessaire. Elles disposent de plusieurs options de sortie de puissance pour soutenir jusqu'à 7 appareils électroniques. La plupart des modèles incluent une poignée de transport pour un transport aisé. Disponible en plusieurs choix de couleurs.
    • Conception légère et compacte
    • Plusieurs options de sortie de puissance
    • Options de démarrage incluent électrique/recul électrique/télécommande (en option), recul et recul électrique
    • Note : la gamme watts de 1600 6500
    • Réservoir tailles vont de.92 à 4,5 gallons
    • Course temps varient de 5,7 HR (1/2 charge) de 18,6 % HR (charge de 1/4)
    Cliquez pour en savoir plus
  • Groupes électrogènes portables Generac®

    Groupes électrogènes portables Generac®
    Voir tous les 3 articles de la gamme de produits
    Generac Portable générateurs fournissent une alimentation fiable pour des Applications industrielles, commerciales et résidentielles sur place.

    Generac générateurs portables disposent de moteurs OHVI de haute performance et longue vie. Groupes électrogènes incluent berceau en acier pour la longue durée de durabilité et de résistance. Jamais à plat roues fournissent portabilité fiable et/ou le transport. Rabattables de poignée offre un rangement compact et la portabilité. 9-13 heures exécuter fois à 50 % de charge. Essence et diesel alimenté modèles énumérés afin de répondre aux demandes de puissance hors site spécifique. Les générateurs sont disponibles dans les modèles avec début. Fois par gamme d’heure de 9-32,4 (charge de 1/2). Puissances vont de 1,8kW-17,5kW. Approuvé par l’EPA. Certains modèles approuvé pour CSA & CARB (CA seulement). Spécifications supplémentaires varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • LIFAN puissance USA génératrices portatives

    LIFAN puissance USA génératrices portatives
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    LIFAN puissance USA Portable générateurs fournissent Mobile Power Access pour les Sites d’emploi, événements, Situations d’urgence et plus.

    Les génératrices portatives Lifan Power USA donnent vous puissance fiable et accessible pour tous vos outils et le matériel quand vous en avez besoin plus. Tous les modèles fonctionnent à l’essence pour puissance garanti pendant les coupures de courant et pannes d’électricité. Le départ de recul est de série sur tous les modèles, mais certains générateurs ont un début de Poussée électrique supplémentaire pour une puissance facile vers le haut. La plupart des modèles comprennent des roues de Never-Go-plat pour le transport fiable. Tous les modèles sont approuvé par l’EPA.
    • Essence exploité
    • Options de démarrage sont électriques/recul et recul
    • Approuvé par l’EPA
    • Note : la gamme watts de 1200 8000
    • Course temps varient de 6 HR (1/2 charge) à 12 h (charge de 1/2)
    Cliquez pour en savoir plus
  • Pulsar génératrices portatives

    Pulsar génératrices portatives
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Pulsar Portable Generators Provide Convenient Mobile Power For Job Sites, Outdoor Projects, or Emergency Backup.

    The Pulsar portable generators provide mobile power access where you need it most. Units are gas operated providing reliable power during blackouts and power outages. Some styles are propane powered as an alternative fuel choice to gasoline. Démarrage manuel est standard sur tous les modèles, tandis que certains générateurs disposent d’un début de Poussée électrique supplémentaire pour pouvoir facilement vers le haut. Most models include a heavy-duty steel tube cradle for added strength and protection. Tous les modèles sont approuvé par l’EPA.
    • Gas or propane operated
    • Recoil and electric push start options
    • Berceau en tube d’acier
    • Run times range from 8,5 to 15 hours
    • Start options incluent électrique/recul et recul
    • Note : la gamme watts de 900 9000
    • Tank sizes range from 1,1 to 8 or 20 lbs.
    • Fuel types are Diesel, Gasoline, and Gasoline/LP
    Cliquez pour en savoir plus
  • Groupes électrogènes portables Ford

    Groupes électrogènes portables Ford
    Voir tous les 3 articles de la gamme de produits
    Ford Portable générateurs fournissent alimentation fiable pour chantiers, aires de loisirs, des environnements d’urgence et plus.

    Ces génératrices portatives Ford offrent carburant haut rendement et pouvoir accéder à tous les environnements. Tous les modèles fonctionnent à l’essence, fournissant la puissance fiable pendant les coupures de courant et pannes d’électricité. Démarrage manuel est standard sur tous les modèles, tandis que certains générateurs disposent d’un début de Poussée électrique supplémentaire pour pouvoir facilement vers le haut. Le berceau de tube en acier robuste protège le dispositif d’impact sur la prévention des dommages. Le panneau de commande multi-fonctions propose différentes configurations de sortie pour la facilité de l’utilisateur. La plupart des modèles sont lourds n° plat roues pour le transport fiable. Tous les modèles sont approuvé par l’EPA.
    • Berceau en tube d’acier
    • Panneau de commande multi-fonctions
    • Start options incluent électrique/recul et recul
    • Note : la gamme watts de 2500 9000
    • Tailles de réservoir sont 4, 4 ou 20 lb, 6,6 et 6,6 ou 20 lbs.
    • Options de carburant sont l’essence et l’essence/GPL
    Cliquez pour en savoir plus
  • Firman Portable générateurs

    Firman Portable générateurs
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    Firman génératrices portatives ont exécuté fois jusqu'à 14 heures de pannes d’électricité et des Situations d’urgence.

    Types de performances et la série hybride Firman génératrices portatives courir cool et efficace grâce à son bloc de tête Fat de Phoenix. Le pare-étincelle a été approuvé par le USDA Forest Service. Type de démarrage est recul recul/électrique/à distance et électrique/distance.Puissance nominale est 3650 5700 et 8000. Les capacités de gallon de carburant sont 5 et 8. Demi-charge exécuter fois jusqu'à 14 heures. Le régulateur de tension volts Lock assure propre et cohérent de puissance de sortie de l’alternateur Power Stream. 120 et 120/240V.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Générateur / soudeuse Combo unités

    Générateur / soudeuse Combo unités
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Generator / Welder Combo Units Are Used For Applications Including Residential, Commercial, Industrial, And More.

    Generator / welder combo units are made of steel for long lasting durability and dependability. Combo units provide application versatility for farms, construction sites, automotive shops, and more. Generator feature provides convenient power for emergency systems, battery charges, heating and cooling systems, and more. Welding feature accommodates steel, iron, aluminum, and more. Includes wheels for ergonomic mobility and transport. Color finish is Black. EPA approved. Les dimensions sont 28" L x 21 « W x 23 » H.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Globales Industrial génératrices portatives

    Globales Industrial génératrices portatives
    Voir tous les 3 articles de la gamme de produits
    Génératrices portatives industriels mondiaux fournissent vas de commode pour les secteurs industriels, Commercial et résidentiels sur place. Inverter générateur fournit Compact et Mobile Power pour espaces en plein air, campings, environnements d’urgence et plus.

    Les modèles de générateur portable et onduleur industriel mondial fonctionnent à l’essence pour garantis de pouvoir pendant les coupures de courant et pannes d’électricité à exécuter des petits outils, appareils et autres dispositifs électriques. Durées d’arrosage allant de 10 - 14 heures à mi-charge et 6,5-9 heures à pleine charge. Mondial de générateurs sont CARB et certifiés CSA. garantie 1 ans. Consultez notre tableau de puissance de générateur pour déterminer le générateur de droit pour vos besoins.

    Tableau de puissance de générateur

    Cliquez pour en savoir plus