Les radiateurs sont disponibles dans une grande variété de styles, de fonctions et de types de source de chaleur.
La première étape pour choisir le bon appareil de chauffage consiste à déterminer la surface à chauffer. Parmi les questions importantes à se poser, citons : « Comment votre bâtiment est-il isolé ? » et « Dans quelle zone climatique vous trouvez-vous ? ». En se basant sur les normes d'isolation de la FHA et sur la moyenne de la zone du centre de l'Amérique du Nord, qui est de 8,2 watts/pied carré, voici quelques principes de base pour vous guider. N'oubliez pas qu'un bâtiment mal isolé nécessitera davantage de watts/BTU.
Mesurez la superficie de la pièce à chauffer, puis multipliez la longueur par la largeur, puis par 8,2. Vous obtiendrez ainsi la puissance totale en watts nécessaire pour cette pièce. Ces chiffres sont calculés sur la base d'une hauteur sous plafond standard de 7', d'une surface totale de fenêtres et de portes sur les murs extérieurs représentant 15 % de la surface totale des murs extérieurs, et d'un renouvellement d'air total de 3/4 par maison.