Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.
Poulies de courroie Timing en plastique Plastock®, Pitch 0,082 po (40DP) sont utilisés pour une variété d’Applications de Transmission de puissance.
Plastock® en plastique Timing Belt poulies, 0,082 po (40DP) Pitch sont en acétal moulés par injection ou en polycarbonate pour la longévité de longue durée. Disponible en simple et double bride, avec ou sans moyeux en aluminium. Nombre de dents est 10 120. Diamètres de hauteur sont de.26 dans.312 po. Tailles d’alésage de stock sont 3/32 po po 5/16. Brides sont simples et doubles.
Poulies de courroie Timing en plastique Plastock®, Pitch 0,8 po (MXL) sont conçus pour fournir des performances de Transmission de puissance optimale.
Plastock® en plastique Timing Belt poulies, 0,8 po (MXL) Pitch sont en acétal moulés par injection ou en polycarbonate pour la longévité de longue durée. Disponible en simple et double bride, avec ou sans moyeux en aluminium. Nombre de dents est 10 130. Diamètres de hauteur sont de.255 dans.331 po. Tailles d’alésage de stock sont 3/32 po po 5/16. Brides sont simples et doubles.
Poulies à courroie Timing en plastique Plastock®, Pitch 1/5 po (XL) fournissent la puissance maximale à une variété d’Applications de Transmission.
Plastock® en plastique Timing Belt poulies, 1/5 po (XL) hauteur sont en acétal moulés par injection ou en polycarbonate pour la longévité de longue durée. Disponible en meules et poulies double-bride, bride simple et sans rebord et hubless. Nombre de dents est 10 78. Diamètres de hauteur sont de.637 en à 4 966 po. Tailles d’alésage de stock sont 187 po à 3/8 po. Les brides sont Double, None et unique.
Poulies de courroie Timing en plastique Plastock®, Pitch 3/8 po (L) offrent des performances optimales dans les opérations de Transmission de puissance.
Plastock® en plastique Timing Belt poulies, 3/8 po (L) hauteur sont en acétal moulé par injection, en polycarbonate ou moyeu w/aluminum Lexan pour la longévité de longue durée. Disponible en simple et double bride, avec ou sans moyeux en aluminium. Nombre de dents est 10 40. Diamètres de hauteur sont de po 1 194 4 775 po. Tailles d’alésage de stock sont po 3/8 et 1/2 po. Brides sont simples et doubles.