Parcourir les armoires

(5 497 articles)

Affiner vos résultats

Couleur du fini

Largeur (po)

Pouces de profondeur

Hauteur (po)

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Blickman autoportante Cabinets médicaux

    Blickman autoportante Cabinets médicaux
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    Blickman autoportantes Cabinets médicaux sont utilisés pour les hôpitaux et centres médicaux.

    Blickman autoportante Cabinets médicaux sont faits d’acier et de verre pour la longévité de longue durée. Armoires sont montées sur des pieds en acier inoxydable 4.Cabinet de Kennedy a deux sections distinctes, séparées par une surface de travail en acier inoxydable pour une plus grande polyvalence. Caractéristiques indépendamment sans littoral narcotique locker et trois étagères en verre dans la partie supérieure de la sécurité accrue. Section inférieure se compose de trois tiroirs profonds 7 inch, un compartiment à huis clos et une tablette en acier inoxydable pour rangement optimal et d’organisation. Porte droite est équipé d’un bouton et trois voies loquet de verrouillage. Main gauche porte bouton factice et un Loqueteau à rouleau. Portes exploitée à charnières inox semi-encastrées pour la facilité d’utilisation. 36 pouces Largeur x 8 pouces haute profondeur/16 pouces profondeur inférieure x 110-1/2 pouces de hauteur. Kay Cabinet peuvent être reconfigurés avec 2 portes pleines, toutes les étagères en acier inoxydable et un sommet en pente ou roulettes selon vos besoins. Partie supérieure se compose d’une porte vitrée et trois tablettes en verre réglables 14-1/2 pouce. Fonctionnalités de verrouillage serrure pour sécuriser le contenu. Partie inférieure a porte en acier inoxydable massif et abrite une étagère amovible en acier inoxydable. 30 pouces Largeur x 16 pouces de profondeur x 58 pouces hauteur.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Blickman Paul Instrument Cabinets médicaux

    Blickman Paul Instrument Cabinets médicaux
    Voir tous les 4 articles de la gamme de produits
    Blickman Paul Instrument Cabinets médicaux sont utilisés pour le stockage Maximum a besoin pour les hôpitaux et centres médicaux.

    Blickman Paul Instrument Cabinets médicaux sont faits d’acier et de verre pour la longévité de longue durée. Sommet en pente empêche la collecte de la poussière ; verrou de porte assure la sécurité des contenus. Roulettes de trois pouces, deux avec freins, offre une maniabilité et un transport aisé. 5 quantité de tablette en verre armoire et quantité de tablette en acier inoxydable 5 ai 2 quantité de porte et portes en verre.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Blickman Walter Pegboard Cabinets médicaux

    Blickman Walter Pegboard Cabinets médicaux
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    Blickman Walter Pegboard Cabinets médicaux sont utilisés pour le stockage de l’endoscopie, grands Instruments et/ou autres équipements.

    Blickman Walter Pegboard Cabinets médicaux sont faits d’acier inoxydable et verre pour la longévité de longue durée. Panneau amovible en acier inoxydable perforé fournit un stockage simple et accessible pour les grands instruments. Sommet en pente empêche la collecte de la poussière. Verrou de porte fournit une sécurité supplémentaire pour le contenu. Monté sur 4 pieds avec patins en acier inoxydable. 2 portes vitrées à caissons. Disponible en largeurs de 35-5/8" et 47-5/8". 16" D x 76" H.

    Cliquez pour en savoir plus