Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Approved (4000 - 5000 Series) Uprights - Simple - Double Sided - 57200 Lb Max. Capacité

Global Approved (4000 - 5000 Series) Uprights - Simple - Double Sided - 57200 Lb Max. Capacité

MECO (4000 et 5000 séries) Montants - Simple et Double Sided - 57200 Lb Max. La capacité fournit un soutien supplémentaire de service lourd pour le stockage de barre, de tuyauterie, et de lombaire.

Verticales MECO (série 4000 et 5000) - simple et double face - 57200 lb maximum. offrent un accès facile aux matériaux lourds allongés.

Montants - simple & Double Sided - ont une durée de large vue dégagée sur les paniers de cantilever extra robuste pour bar rangement de stock, de pipe et de bois de œuvre. Pipe grilles aide vitesse la manipulation et le rangement des objets encombrants. Montants sont fabriquees en acier de calibre 7 à apporter un soutien et une résistance maximale. Montants de support cantilever sont finis en durable émail gris pour ténacité ajoutée. Mieux utiliser les Montants face unique pour les applications contre le mur. Double Sided montants permettent un stockage maximal dans des espaces minimes. Préférable d’utiliser pour le Centre des allées ou des lignes.

Comment commander :
1. Déterminez le type armoire, la hauteur et la base. Remarque : Doit acheter 2 colonnes par unité de starter ; un unitaire de l’Add-on.
2. choisir la longueur de bras et le type désiré.
3. commander une accolade par baie. Ensembles de renfort sont mesurées à partir Centre à Centre des montants.