Souvent achetés ensemble
Prix : 2 065,00 $
Les clients ont également été consultés
This Panasonic® le four à micro-ondes commercial est idéal pour les environnements de cuisine commerciale nécessitant une rapide et efficace de réchauffage des aliments. Le micro-ondes Panasonic correspond à la moitié de la taille 6 grand bain-marie avec couvercle. Porte transparente pour l’affichage du contenu. Poignée de porte poignée facile offre ouverture de porte rapide et durable. pied cube 0,6 capacité, top & fond énergie alimentation et boîtier en acier inoxydable & cavité. Comprend 2 éléments chauffants magnétron, niveaux de puissance 3, filtre à air facile à nettoyer, affichage numérique. 60 programmes permettent des temps de cuisson personnalisables et des niveaux de puissance.
Poids &Dimensions
- Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Largeur du compartiment 13 in (33,02 cm)
- Profondeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Hauteur du compartiment 6-1/4 po (15,88 cm)
Détails du produit
- Tension 208 / 230-240 V
- Description Four à micro-ondes Commercial du TouchPad
- Capacité 0,6 pi³ (0,02 pi³.m)
- Ampérage 14,3 A
- Watts 1700 W
- Marque Panasonic
- Matériau Acier inoxydable
- Matériel d’armoire Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant NE-17521
- Couleur Gris
- Matériau du corps Acier inoxydable
- Minuterie Puissance de Salut-Med : 15 Mins ; Dégivrage électrique : 30 Minutes
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
11 229,00 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Nexel® Réfrigérateur compact, Noir, 2,7 Cu. Ft.
Article nº : 242969
Pas encore évalué
349,95 $
Rubbermaid® ProSave™ Storage Ingredient Bin, 23-1/2 « L x 11-1/2"L x 17"H, Blanc
Article nº : B56184
Pas encore évalué
299,95 $
Cambro 853FCP167 - compartiment de lecteur 3, Brown, qté par paquet : 24
Article nº : B62156
Pas encore évalué
177,60 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Amana® 0,6 pi3 pi 1800 watts micro-ondes Commercial HD clavier
Article nº : 242561
Pas encore évalué
Expédié en 5 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
3 369,00 $
comparer les élémentsMicro-ondes commercial Panasonic® NE-17521, 0,6 pi cu, 1700 Watts, écran tactile
2065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires