Souvent achetés ensemble
Prix : 1 449,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 1 449,00 .
- Acheter 4+ 1 379,00 .
Les clients ont également été consultés
Conçu pour la sécurité et l’économie. Trémies sont parfaitement équilibrées pour restaurer par progression lors du chargement, décharge complètement et automatiquement revenir en position droite et verrouillée prêt pour le rechargement. Soudage en continu permet d’éviter tout type de matériaux mouillés (trémies étanches sont disponibles sur demande). Formé à bord lisse autour de haut et bec verseur pour la sécurité et la force. Étendue des côtés empêchent side-wise diffusion de matériel. Mécanisme de verrouillage solide et facile à utiliser. Une chaîne de sécurité est incluse qui s’enroule autour du mât du chariot élévateur pour empêcher la trémie de sortir des fourches.
Mises à niveau installées en usine disponible au moment de votre commande :
Jambes pour accès camion de palette
Loquet de chaîne pour le dumping à des hauteurs extrêmes
Utilisation de grue de levage de œillets pour frais généraux
3-way entrée Base permet l’accès de chariot élévateur
Les couleurs personnalisées sont disponibles avec un code de peinture Sherwin-Williams fourni.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 33-3/4 po (85,73 cm)
- Hauteur 22-1/4 po (56,52 cm)
- Poids 300 lbs (136,36 kg)
- Jauge murale 7 ga
- Longueur 44-3/4 po (113,67 cm)
- Ouverture de fourche 3 x 22-1/2 in
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
- Épaisseur de base 3/16 en
Détails du produit
- Degrés d’angle de vidage 40
- Assemblage requis Non
- Capacité 1/4 yd³
- Type Gites larvaires de Dumping
- Type d’accessoire 3/16
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 2577-YEL
- Delai 15
- Couleur Jaune
- Couvercle en option aide à protéger le contenu (vendu séparément).
- Mécanisme de déverrouillage avec barrure positive empêche accidentel de dumping.
-
Wright 2577 1/4 vg3 jaune Heavy Duty soi Dumping trémie de chariot élévateur
-
Trémie de chariot élévateur autodumping industrielle™ à usage moyen
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Je peux ramasser la trémie avec un chariot élévateur est ou dois-je les jambes ? Je ne peux vraiment sur les photos que j’ai besoin.
Question posée par : RAMONA, 22, 2017 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Ramona, les jambes sont pour le levage avec un transpalette manuel pas un chariot élévateur. Vous n’avez pas besoin les jambes Si vous utilisez un chariot élévateur. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Option d’entrée de chariot élévateur à 3 voies - installée en usine - doit être commandée avec des trémies auto-dump mondiales
Article nº : 238516GY
Pas encore évalué
469,95 $
Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune
Article nº : 238519YL
Pas encore évalué
539,00 $
Roulettes en caoutchouc 8 » x 2 » pour Global Industrial™ Self-Dumping - Low Profile Hoppers
Article nº : 238502
Pas encore évalué
589,00 $
Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Jaune
1449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires