Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Réduire le stress de chaleur et améliorer la qualité de l’air avec les fans de design unique de circulation de Schaefer. Inégalée sur le marché, ces ventilateurs sont conçus pour produire une plus grande circulation de l’air et superior refroidissement quelle que soit l’application. Vous n’entendez pas eux. Vous ne les voyez pas. Vous vous ne sentez qu’eux !
Également connu sous le nom des fans de flux d’Air Horizontal (HAF), ces ventilateurs déplacent l’air dans un jet horizontal cohérent, création d’un modèle à flux air doux « hippodrome » nécessaire dans les serres pour maximiser le contrôle de distribution et de l’humidité de la chaleur par le mélange de l’air, du plafond au plancher. ACNOR.
Caractéristiques :
Également connu sous le nom des fans de flux d’Air Horizontal (HAF), ces ventilateurs déplacent l’air dans un jet horizontal cohérent, création d’un modèle à flux air doux « hippodrome » nécessaire dans les serres pour maximiser le contrôle de distribution et de l’humidité de la chaleur par le mélange de l’air, du plafond au plancher. ACNOR.
Caractéristiques :
- Design de la garde profonde pour des performances inégalées, faible niveau sonore et la sécurité sans sacrifier la circulation de l’air
- Correspond aux moteurs de haute qualité et des lames pour une efficacité maximale
- Poudrée de gardes en acier pour une durabilité accrue et résistance à la corrosion
- Acier laqué époxy Montage support et le cordon inclus
- Grande variété d’options de montage disponibles pour une installation simple et flexible
- Contrôles de vitesse variable disponibles
- Kits brumisation disponibles pour encore plus de refroidissement
- Garantie de deux ans
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
- Diamètre du ventilateur 15 in (38,1 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Plafond ou mur
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- Ampérage 1,3 A
- TR/MIN 1725 rpm
- Pour une utilisation avec Intérieur à l’extérieur & sports, parcs d’attractions, usines et serres.
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Résistant à la corrosion, acier peint poudre
- T/mn élevé 1 725 tr/min
- CFM 1470 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Description Ventilateur de circulation
- Puissances en chevaux 1/10 HP
- Phase 1
- Comprend Ventilateur avec support plafond
- CFM haute 1470 CFM
- Type de moteur Vol totalement fermée sur (TEAO)
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Marque Versa-Kool
- Température ambiante maximale 104 ° F
- Famille de couleurs de lame Argent
- Décibels 68
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VK12
- Couleur Blanc
- Type de ventilateur Industriel, agricole
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications Homologation UL, CSA certifié
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ventilateur mural™ oscillant industriel global de 24 po à l’extérieur, 2 vitesses, 7 700 CFM, 3/10 HP
Article nº : 292450
Pas encore évalué
578,00 $
Déshumidificateur Anden®, 130 pintes
Article nº : B3079509
Pas encore évalué
3 965,00 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Versa-Kool 12" Circulation Fan VK12, gardes w/Tapered, cordon & Mount, 115/230V, 1470 CFM
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires