Prix : 215,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 215,95 $ ch.
- Achetez 6-10 209,95 $ ch.
- Acheter 11+ 199,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Présente bin tout soudé, laminé à froid principal de construction métallique et le bac est peint dans une finition de manteau de poudre grise durable. Les fronts de 1-1/8" bin sont entièrement ourlés pour afficher des étiquettes et de conserver des pièces, les côtés sont profilées pour la stabilité et une résistance accrue, les diviseurs sont striées et ourlés pour plus de solidité. Ces bacs sont modulaires pour la plupart 12" profonde bacs et tiroirs ; trous de montage sont trouvent dans le haut et le bas. Cet emplacement est fourni entièrement assemblés et en option des portes, base, et bin les étiquettes sont disponibles.
Poids &Dimensions
- Largeur 33-3/4 po (85,73 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 19-1/4 po (48,9 cm)
- Profondeur d’ouverture 11-7/8 po (30,16 cm)
- Largeur d’ouverture 5-3/8 po (13,65 cm)
- Hauteur d’ouverture 6-3/8 po (16,19 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Description Les parties fixes monobloc Bin
- Nombre de bacs 18
- Nombre d’étagères fixes 3
- Type de construction All-Welded
- Type Tablette inclinée
- Marque Durham MFG.
- Type de base Cadre
- Style Sans portes
- Numéro de référence du fabricant 354-95
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Base pour armoire à bacs de rangement pour pièces Durham 364-95
Article nº : 252050
Pas encore évalué
135,95 $
Étagère pour pièces en acier Durham 354-95 - 18 ouvertures, 12 po de profondeur
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires